33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B 形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ) 使用圧力(MPa)0.2 方向入口:後 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 関連資料(1.75MB) バルブ取付方向OUT式 出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷

適合機種メーカーEPSON 適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL メンテナンスボックス アズワン品番65-0388-58
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

インク容量(mL)110 種別純正品 適合機種メーカーEPSON 適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A アズワン品番65-2294-94
1台
42,400 税込46,640
当日出荷


RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EPSON(エプソン)用 SC1・70シリーズ 互換インクカートリッジです。 商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合機種SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL/SC-T32MFP/SC-T32NOB/SC-T32POP/SC-T3DMSSC/SC-T5050/SC-T5050H/SC-T5050MS/SC-T50BUN/SC-T50MSSC/SC-T50PSPC/SC-T5250/SC-T5250D/SC-T5250DH/SC-T5250H/SC-T5250MS/SC-T5250PS/SC-T52BUN/SC-T52DMFP/SC-T52DPS/SC-T52MFP/SC-T52MSSC/SC-T5DMSSC/SC-T5EMSSC/SC-T7050/SC-T7050H/SC-T7250/SC-T7250/H/SC-T7250D/SC-T7250DH/SC-T7250PS/SC-T72DPS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (591種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)