「ps1 タップ」の検索結果
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度JIS3級
食付き部の山数3
食付3
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類PS(Rp)
精度JIS2
食付4P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじれ角(°)35
ねじの種類PS(Rp)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番217-2405
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
呼び寸法1.5
下穴径(Φmm)44.7
山数11
ねじ長さ(mm)45
精度JIS2級
食付き部の山数3.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)38
シャンク四角部(mm)29
加工ねじ管用平行ねじ
1本
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅
材質超硬合金
溝数4
精度JIS2
表面処理ノンコート
再生材使用使用
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV
溝数4
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-P
表面処理TiCN
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番215-8448
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)105
呼び寸法1.25
溝数5溝
下穴径(Φmm)38.8
山数11
ねじ長さ(mm)45
精度JIS2級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)32
シャンク四角部(mm)26
加工ねじ管用平行ねじ
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじ管用平行ねじ
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV
溝数4
ねじの種類PS
1
2
3
次へ