カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-22」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 引手 横引き用 ステン穴無平円丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 ステン穴無平円丸

    BIDOOR(ビドー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボトル(密閉式)N

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
    タイプ密閉式
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • セージ ポットステアリングパドル SAGE

    セージ ポットステアリングパドル

    SAGE
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    セージクックウェア紙を主原料とした衛生的で環境に優しいキッチンツール 表面は滑らかで、カビに強く食器洗浄機も使用可能。 金属へらとは違い、テフロンやシルバーストーンコーティングした鍋の使用に最適です。
    材質紙/フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
  • PSX用棚板 ナカバヤシ

    PSX用棚板

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
    材質スチール メラミン焼付塗装グレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    349税込384
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • PS-122 SS長袖ツナギ ROUND ONI

    PS-122 SS長袖ツナギ

    ROUND ONI
    8,198税込9,018
    1着
    5日以内出荷
    多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100機能通気性、ストレッチ性袖丈長袖
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
    質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
  • ネームペン用ネーム 既製(サ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(サ)

    シヤチハタ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
    質量(g)5スイッチ容量5Aまで
  • LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2425使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • 調整板(KP-120用) 城東テクノ

    調整板(KP-120用)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(30セット)
    6日以内出荷
    セット内容左右30セット材質PP寸法(mm)57×204ブラック
  • LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
    質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • 液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • Φ30 TWNシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    54,980税込60,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 5PS-12210-21 YAMAHA(ヤマハ)

    テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 5PS-12210-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • LEDエマージェンシースイッチ マリンテック

    LEDエマージェンシースイッチ

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
    質量(g)5電源(V)DC12/24発光色赤色スイッチング方式ラッチ式防水保護等級IP64相当スイッチ容量3Aまで
  • LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
    寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー取付穴径(Φmm)22(推奨)防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • ダンパ,チエ-ン 2 5PS-12252-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,チエ-ン 2 5PS-12252-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック

    エンジン始動用プッシュスイッチ

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    エンジンスタートストップ スイッチ。自動車と船舶両用便利なスイッチ。簡単操作で素早く始動停止が可能。車両だけでなく、船舶用途にも使用可能。ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命。直感的で快適な操作性。12-24V対応。耐久性に優れた設計。1年保証
    質量(g)36定格電圧(V)DC12-24接触抵抗(mΩ)50Ω保証期間1年間素材ABS絶縁抵抗100ΜΩ動作電流(A)50
  • LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
  • LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
  • LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • レザックスシルバー NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスシルバー

    NORITAKE(ノリタケ)
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
    用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート厚さ(mm)2.7備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)30.5
  • LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色

    マリンテック
    4,598税込5,058
    1式
    6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25(推奨)防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
  • オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
    質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで