カテゴリ
- 制御機器(22)
- 学童・教育用品(19)
- 切削工具(11)
- 作業工具(8)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- JAE(日本航空電子工業)(17)
- アルス(4)
- KTC(4)
- コクヨ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 日本ワグナー(3)
- ユニカ(3)
- アークランドサカモト(2)
- イスカル(2)
- シヤチハタ(2)
- 日研工作所(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- KSフィルター(2)
- PowerLED(2)
- 岩田製作所(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps1-30」の検索結果

鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ
アークランドサカモト¥999税込¥1,0991丁当日出荷手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。用途フルーツのカットに仕様サヤ付長さ(mm)サヤ収納時:約215耐熱温度(℃)80アズワン品番64-3663-95
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ピュアケースPS
大森¥35,980税込¥39,5781箱(200枚)3日以内出荷PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET色透明
PRO SERIES スライサー
アークランドサカモト¥499税込¥5491個翌々日出荷おろしやスライスがこれひとつで、スイスイできます。飾り切りもできるので、オードブルやサラダ等の盛り付けにも。先のギザギザで、かまぼこやチーズ・ソーセージの飾り切りに。用途野菜の千切りや、スライス、おろし等にセット内容薬味おろし、大根おろし、スライス、飾り切り耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス20食器洗浄機×
ラインプロ
岩田製作所¥39,980~税込¥43,978~1箱翌日出荷すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
パリオシール?英文シール
日本ノート¥249税込¥2741袋(60片×5枚)4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。種別文房具直径(Φcm)1.2
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
小型船舶用スピーカー
ノボル電機¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様
ネームペン用ネーム 既製(ス)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字す印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(シ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字し印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
UR21 マルチplusショート ボディ
ユニカ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
UR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
UR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥87,980~税込¥96,778~1台7日以内出荷から22日以内出荷会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。仕様●耐荷重/天板:約50kg、棚:約9kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(樹脂)●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:樹脂押出材(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フラップ会議テーブル コンフェスト ハイスペックタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥97,980~税込¥107,778~1台7日以内出荷から22日以内出荷会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。仕様●耐荷重/天板:約50kg、棚:約9kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(木目)、配線トレー付き●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード(配線ダクト)スチールグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フラップ会議テーブル コンフェスト シンプルタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥76,980~税込¥84,678~1台12日以内出荷から22日以内出荷会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(粉体塗装)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:樹脂押出材(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54![発泡スチロール 球形 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210406-220701-02.jpg)
発泡スチロール 球形
アーテック[学校教材・教育玩具]¥110~税込¥121~1個当日出荷から3日以内出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:PS。サイズ:30Φ(1ヶ)用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS包装形態無![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261528-241211-02.jpg)
日本地図おつかい旅行すごろく
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥437税込¥4811個当日出荷日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から26日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6![カラフルお絵かきボード アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52973996-170215-02.jpg)
カラフルお絵かきボード
アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)¥473税込¥5201個当日出荷1本のペンでカラフルな絵がかけるおえかきボード。※絵を消すレバーは裏面にあります。 ※色の指定はできません。色取り混ぜ。材質:PS。サイズ:247×173×30mm用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。材質PS寸法(mm)247×173×30適合年齢(歳)3
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥369税込¥4061個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
































![発泡スチロール 球形 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210406-220701-02.jpg)
![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261528-241211-02.jpg)






![カラフルお絵かきボード アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52973996-170215-02.jpg)