カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)

「ps1-36」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • パリオシール 花・動物シール オキナ

    パリオシール 花・動物シール

    オキナ
    199税込219
    1袋(48片×4枚)
    当日出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
    直径(Φcm)1.6
  • ステンレス製 野菜抜き型 アークランドサカモト

    ステンレス製 野菜抜き型

    アークランドサカモト
    429税込472
    1セット(4個)
    当日出荷
    野菜・クッキーなどの型抜き作業に。桜・ハート・星・くまの4種類のセットです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応致します。
    用途野菜などの型抜きに仕様食器洗浄機対応形状桜、ハート、星、くま
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
  • ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)

    タカノ
    279税込307
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ネームペン用ネーム 既製(タ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(タ)

    シヤチハタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 1K2L(MCY-481) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 1K2L(MCY-481)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オープントレー PS OTシリーズ アズワン

    オープントレー PS OTシリーズ

    アズワン
    7,690税込8,459
    1セット(5枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
  • 三面回転式パーツ整理棚 引出し36個 シューター

    三面回転式パーツ整理棚 引出し36個

    シューター
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    パーツキャビネットFO-306が6セット入っている整理棚になります。 回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。 土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。 回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすくなっています。
    仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H530mm●内容量:引出し36個●重量:13.6kg●材質:本体/スチール、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W80.8×H72.2×D79.8mm●引出し1個耐荷重:1kg●引出し1個容量:0.5Lアズワン品番68-0448-89
  • 2槽式洗濯機用糸くずフィルター 日立

    2槽式洗濯機用糸くずフィルター

    日立
    1,098税込1,208
    1式
    7日以内出荷
    1枚入りになります。
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2405SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2405SC

    Murata Power Solutions
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2412SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2412SC

    Murata Power Solutions
    33,980税込37,378
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2403SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2403SC

    Murata Power Solutions
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応