カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(153)
  • 制御機器(101)
  • 切削工具(66)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 作業工具(47)
  • 卓上消耗品(43)
  • バイク部品(37)
  • 空調・電設資材(36)
  • 自転車部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車補修部品(25)
  • 電気材料(19)
  • 建築金物(19)
  • 機構部品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 家電(11)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 農具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業服(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)ノースクリーン業務用掃除機紙パックナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷
日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTBパイロットスクリュー用Oリング Φ5NTB(39件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
金ケシ額縁 コクヨ金ケシ額縁コクヨ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
材質/再生スチロール。 表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装 付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%グリーン購入法適合
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコムPC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付エレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から48日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用EPSON
6,698税込7,368
1個
当日出荷
インク容量(mL)110種別純正品適合機種メーカーEPSON適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から34日以内出荷
定格通電電流(A)3
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)430ブラック高さ(mm)20質量(g)40対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)0~60コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
増設ブロック 出力増設用 三菱電機増設ブロック 出力増設用三菱電機(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から62日以内出荷
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)ユニット種別出力増設ブロック電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
形状-回路-
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ポリウッド額縁 コクヨポリウッド額縁コクヨ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き 賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム木目転写
サイドスタンド ニシモトサイドスタンドニシモト(330件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
樹脂フレーム ブラックボード ブラウン スマイル[家具]樹脂フレーム ブラックボード ブラウンスマイル[家具](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。
ダークブラウン
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19
シリコンキーボードカバー サンワサプライシリコンキーボードカバーサンワサプライ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別デスクトップ用適合メーカー富士通材質シリコン対応機種FMV-KB327、FMV-KB336、KB410 G PS/2 JP、CP664630-01アズワン品番64-0890-92
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品日動電工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
ハーフキャップ PSMGハーフキャップPSMG(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途125cc以下サイズフリーサイズ(57~60cm)
増設ブロック 入力増設用 三菱電機増設ブロック 入力増設用三菱電機(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
AT ワンタッチベルト 38mm プロスターAT ワンタッチベルト 38mmプロスター(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。 縦方向に強いGI織採用。
適応腹囲(cm)70~100ベルト厚(mm)2.8ベルト幅(mm)38適合ベルト幅(mm)ベルト通し無し適合カラビナサイズ(mm)38以上
カッター オートロック6連発 NTカッターカッター オートロック6連発NTカッター(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
...