カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps25」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
修正テープ モノps トンボ鉛筆修正テープ モノpsトンボ鉛筆(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。
テープ長さ(m)6仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC質量(g)14全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16商品タイプ本体(使い切り)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ユニックス サークルポット アスベルユニックス サークルポットアスベル(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
ペンスタンド オープン工業ペンスタンドオープン工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正ペガサス プロ用スパチュラ ストレート北正(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCOステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)TRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
39税込43
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)コーキングヘラPELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
ペタめん棒 アトム興産ペタめん棒アトム興産(3件のレビュー)
799税込879
1袋(20本)
当日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。軸長(mm)73先端径(mm)2.5トラスコ品番329-5516質量(g)20質量(g/本)1.00質量(g/袋)20
ピストル鋸25 荒目 替刃 アルスピストル鋸25 荒目 替刃アルス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)250トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラスアトラスパスタマシーン ATL-150アトラス(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
刃付マルチポンププライヤ トップ工業刃付マルチポンププライヤトップ工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ガス・水道・エアー等の工事などに呼び寸法(mm)250仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル ロング セフティー3散水ノズル ロングセフティー3(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
+12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
書道用細筆 あかしや書道用細筆あかしや(1件のレビュー)
569税込626
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
この筆は書道教室や趣味の書道の中級者用で、最良の原料と言われるイタチ毛をふんだんに使っています。その弾力がよく効いて、漢字仮名まじり文等の書簡文に最適です。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。
用途書道筆毛色茶毛
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,261税込1,387
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ピストル型鋸 アルスピストル型鋸アルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応