液晶ディスプレイ 32型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書質量(kg)約8.9サイズ32ピッチ(mm)画素:約0.184消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1使用温度(℃)条件:0~ 50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz、DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz、HDMI 2.1 (3840×2160) @60HzVESAマウント(mm)100×100 (M4×14)色(本体)黒コントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)湿度(%)使用条件:10~ 90リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:12