カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「ps330」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツセパレーターPS-330 アイリスオーヤマパーツセパレーターPS-330アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番390-0738セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー幅(mm)335グレー高さ(mm)258質量(g)878奥行(mm)52仕切数(個)17トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
パリオシール 3号シール オキナパリオシール 3号シールオキナ
249税込274
1パック(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙直径(mm)9
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
42,655税込46,921
1箱
翌日出荷
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ソリア キューブ ソリアソリア キューブソリア
15,980税込17,578
1セット(100個)
翌々日出荷
クリア容量(mL)150外寸(mm)55×55×H55EBM品番5308500
Wプレーンステン鏝 0.3mm厚 宮谷製作所Wプレーンステン鏝 0.3mm厚宮谷製作所
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。
用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-300S 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-300S廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VBL-30/300用 スティック PVBL330-PS ビタントニオ(Vitantonio)VBL-30/300用 スティック PVBL330-PSビタントニオ(Vitantonio)
119税込131
1個
7日以内出荷
ビタントニオ VBL-30/300用 スティック です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA CorregeCorrege Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスACorrege
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:30mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスA
お城で忍者レースすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]お城で忍者レースすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
580税込638
1個
3日以内出荷
お城のてっぺん目指して忍者レース。お城のてっぺんを目指す、忍者の立体的なすごろくです。カギ縄やけむり玉などの忍者の秘密道具、変わり身の術や水くもの術などの忍術もたくさん登場します。2~4人用。材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙A:330×480mm、カード台紙B:210×297mm、カード台紙C:365×275mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4材質寸法(mm)すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10アズワン品番65-1828-62適合年齢(歳)3
パッチスクリュー サンコーテクノパッチスクリューサンコーテクノ
2,898税込3,188
1パック(330本)
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です十字穴番号No.2適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、。及びオートローディング方式での用紙交換も可能。カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ。挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易。広温度範囲 -15℃~60℃。厚紙に対応 59μm~150μm。オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応。ソフト開発支援ツールあり。7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター日本プリメックス
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80