カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 学童・教育用品(19)
- メカニカル部品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 制御機器(12)
- 農業機械(10)
- 機構部品(8)
- 物流用品(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 卓上消耗品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(5)
- バイク純正部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NETGEAR(12)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SMC(51)
- TRUSCO(6)
- アズワン(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- エスコ(3)
- オーム電機(26)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ジョイクラフト(5)
- ゼノア(3)
- ホンダ(4)
- リスパック(3)
- 三菱電機(19)
- 旭光電機工業(7)
- 若井産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps35」の検索結果

ステンレス鋼製小型ファスナー PS35
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。用途小型計測機器、軽量BOXなど材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥689税込¥7581セット(2個)当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥349税込¥3841個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
バルーンミニクリ球 PS35E17 57W
オーム電機¥399~税込¥439~1個翌々日出荷省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ポリエステルスリング
(286件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
マヤ工業¥9,598税込¥10,5581箱(5本)当日出荷から翌日出荷日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥43,980税込¥48,3781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
PORISH 突っ張り式物干し室内用ロング
TENMA(天馬)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか翌々日出荷材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂 金属部品/ステンレス、スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.1色ホワイト耐荷重(kg)(約)20使用時寸法(cm)(約)5×46×201~300
ブラケットサンダセット
KTC¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷から3日以内出荷用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1質量(g)160寸法L(mm)ゴムホイール:177ペーパー番手#60
ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
ペティクリップスタンド
TKG¥619税込¥6811個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
ペティクリップスタンド
TKG¥599税込¥6591個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし