カテゴリ

  • 安全用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド

「ps70」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレルPS70S 50本入り 岩下バレルPS70S 50本入り岩下
21,980税込24,178
1個
欠品中
NEW-SL PS70 2号 1kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 1kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1セット(1kg×6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番808-2207容量(kg)1危険物の類別非危険物
カラー電球 PS70E26 100W オーム電機カラー電球 PS70E26 100Wオーム電機
799税込879
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
カラー電球 PS70E26 100W オーム電機カラー電球 PS70E26 100Wオーム電機
799税込879
1個
3日以内出荷
形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kgダイゾーニチモリ
89,980税込98,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
曲尺用水平器 PS-70 アカツキ製作所(KOD)曲尺用水平器 PS-70アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 ステン二重丸BIDOOR(ビドー)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質SUS304
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用ヒサゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊(6シート)
当日出荷
水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)シルバーシートサイズ(mm)210×297(A4)紙質マットPETフィルム坪量(g/m2)233ラベル厚(mm)0.07入数6枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
メガネ用精密ドライバー E-Valueメガネ用精密ドライバーE-Value(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
圧力スイッチ RIKEN(理研機器)圧力スイッチRIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
工具不要で簡単に圧力設定ができます。
プラサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールプラスチック一体成型親子吊凹凸ローレット
用途ペンチ・ニッパー等の収納に。仕様オールプラスチック一体成型、親子吊、凹凸ローレット質量(g)100適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×55×200
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
8,490税込9,339
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
215,134税込236,647
1袋(100個)
3日以内出荷
パイプスポンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプスポンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
ピュアケースPS 大森ピュアケースPS大森
29,980税込32,978
1箱(200枚)
3日以内出荷
PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
12,900税込14,190
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ペティクリップスタンド TKGペティクリップスタンドTKG
619税込681
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
ペティクリップスタンド TKGペティクリップスタンドTKG
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)アルインコ
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりきAsmix(アスカ)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計 コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい 芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。 切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可) ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139繰り返し・詰め替え対応
パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業パンチカーペット(防炎・ロールタイプ)ワタナベ工業(1件のレビュー)
23,900税込26,290特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。幅(mm)910長さ(m)30厚さ(mm)3質量(kg)19材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティングサイズSタイプロールタイプ
LP-70S用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]LP-70S用感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1セット(6巻)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
ブレーキキャリパーポルトフロント XL04-08 CF POSHブレーキキャリパーポルトフロント XL04-08CF POSH
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ブレーキキャリパーポルト リヤ XL04-08 CF POSHブレーキキャリパーポルト リヤ XL04-08CF POSH
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,590税込10,549
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプアネスト岩田
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シルバー種類パラレル型・ストップ付き適合扉高さ(mm)3000関連資料(0.08MB)適合扉幅(mm)2000適合扉質量(kg)250以下
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付 アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付アネスト岩田
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
NSPS 据置専用フランジ式回転コネクター ネオフレックスNSPS 据置専用フランジ式回転コネクターネオフレックス
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アペルカ テーブルトップスモーカー オークスアペルカ テーブルトップスモーカーオークス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
テーブルの上で手軽に楽しめる燻製器。カジュアルなもてなしのテーブルに置きたい、小さな燻製器。出来上がるまでの間、蓋の穴からフワリと煙が流れる特徴的なデザインで、香りだけでなくのんびりしたムードまで楽しめます。チップ・ウッド両方に対応。ナッツやチーズなど小さな食材から手軽にトライできます。ワインに合うおつまみなどが簡単につくれる「オリジナルレシピブック」付き
付属品スモークチップ50g、スモークウッド50g、収納布袋1枚、オリジナルレシピブック材質鋼板(シリコン樹脂塗装)、ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、ステンレス鋼(クロム18%)、ウォールナット(天然オイル塗り)質量(g)830寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)23×18×22
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
超軽量スパイラルホース 千代田通商超軽量スパイラルホース千代田通商
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S