カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
    • 平歯車(6)
  • 電動工具(5)
    • 変圧器/トランス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,217)
    • スピードコントローラー(2)
    • 空圧用サイレンサ(1)
  • パソコン/周辺機器(347)
  • 制御機器(254)
  • 電気材料(122)
  • 科学研究・開発用品(107)
  • 切削工具(83)
  • バイク部品(70)
  • 住設機器(63)
  • 研磨材(57)
  • バイク純正部品(35)
  • 自動車純正部品(33)
  • 測定用品(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • オフィス家具(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 農業機械(25)
  • 学童・教育用品(19)
  • 医療(17)
  • 家電(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 日用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • マスク(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「psa」の検索結果

5,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTACストレートスピードコントローラ PSAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
プラグサイレンサ(PSAシリーズ) ParkerTAIYOプラグサイレンサ(PSAシリーズ)ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
シリーズPSA最高使用圧力(MPa)1
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
21,980税込24,178
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン電動昇降実験台 PSAシリーズアズワン
262,000税込288,200
1台
当日出荷
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24IAI(アイエイアイ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
InertSep PSA 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep PSA 5010シリーズジーエルサイエンス
27,999税込30,799
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
パワー・性能を追求したモデル・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。省スペース化・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。持続可能性&安全性・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。
抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用弘益
9,998税込10,998
1個
当日出荷
パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)寸法(mm)25×25×1800組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1仕様連結支柱H1800mm用アズワン品番7-7963-03
ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード 3M(スリーエム)ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード3M(スリーエム)
6,598税込7,258
1セット(10枚)
当日出荷
適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨に最適なソフトタイプから選択できます。3Mブツ取りサンダー(品番:3125)に標準装備されているパッドです。
外径(mm)30トラスコ品番485-9031材質ナイロン樹脂質量(g)10タイプ標準2018年トラスコ掲載ページ5 0536
電源 PSA-24L IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24LIAI(アイエイアイ)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PSA-TPR05専用替え芯 プリンストンPSA-TPR05専用替え芯プリンストン
539税込593
1個
5日以内出荷
iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用替え芯。iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用の替え芯。替え芯2本、替え芯リムーバー付属。
対応機種PSA-TPR05
PSA-8F用替刃 近正PSA-8F用替刃近正
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
用途ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。
InertSep GC/PSA 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep GC/PSA 5010シリーズジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
アストラディスク PSA のり付き 穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴なし
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズプリンストン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0
リモコンエンジンスターターW73PSA カーメイトリモコンエンジンスターターW73PSAカーメイト
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上ブラックシルバー質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)アンテナヘルカリアンテナ動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
InertSep SAX/PSA 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep SAX/PSA 5010シリーズジーエルサイエンス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
キュービトロン II スティキット フィルムディスク 775L PSA 3M(スリーエム)キュービトロン II スティキット フィルムディスク 775L PSA3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(250個)
5日以内出荷から66日以内出荷
平滑で耐久性が高いフィルム基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。感圧式接着面でパッドに簡単に脱着可能。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
GL-Pak GC/PSA 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-Pak GC/PSA 5010シリーズジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
パルステップ アルミ製ノンスリップ 長尺シート対応 PSA2 ケージーパルテックパルステップ アルミ製ノンスリップ 長尺シート対応 PSA2ケージーパルテック
1,298税込1,428
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
パルステップ アルミ製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSA3 ケージーパルテックパルステップ アルミ製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSA3ケージーパルテック
1,498税込1,648
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
InertSep GC-e/PSA 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep GC-e/PSA 5010シリーズジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ISMMAF180PSA マウントアダプター F 180 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAF180PSA マウントアダプター F 180 P/S 2SHIMANO(シマノ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GBシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA3電源ユニット5AタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力100-240V AC 出力5A規格UL/C-UL、CE
ISMMAR160PSA マウントアダプター R 160 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAR160PSA マウントアダプター R 160 P/S 2SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
アズワン品番64-9595-50
アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴あり
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズYOKE
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GBシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 安定脚 片脚タイプ 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 安定脚 片脚タイプ弘益
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。パネル連結時の中間用や、パネル端部に使えます。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
タイプ安定脚(片脚タイプ)組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1寸法(mm)27×190×150材質スチール粉体塗装(シルバー)アズワン品番7-7963-06
抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1200mm用 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1200mm用弘益
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)25×25×1200組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)仕様連結支柱H1200mm用アズワン品番7-7963-01
InertSep Slim-J PSA 50/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep Slim-J PSA 50/pk 5010シリーズジーエルサイエンス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ YOKE落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズYOKE
4,398税込4,838
1個
当日出荷
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1500mm用 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1500mm用弘益
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)25×25×1500材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1仕様連結支柱H1500mm用アズワン品番7-7963-02
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(あか) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(あか)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
あか商品タイプ交換用ペン先
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(みどり) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(みどり)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
みどり商品タイプ交換用ペン先
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
きいろ商品タイプ交換用ペン先
...