曜日別特売

PSA-8F用替刃

PSA-8F用替刃 - 近正

メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。
替刃方式なので、環境にやさしく経済的。

用途
ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。
材質
高級炭素刃物工具鋼
刃長(mm)
52
コーティング
フッ素コーティング
刃先処理
無電解ニッケルメッキ
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82010751PSA-8F-K
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする