カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
    • 平歯車(3)
  • 電動工具(5)
    • 変圧器/トランス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
    • スピードコントローラー(1)
    • 空圧用サイレンサ(1)
  • パソコン/周辺機器(307)
  • 制御機器(83)
  • バイク部品(70)
  • 住設機器(61)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 研磨材(35)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(25)
  • 農業機械(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 電気材料(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 家電(9)
  • 事務用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 日用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • マスク(4)
  • 農具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psa」の検索結果

1,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTACストレートスピードコントローラ PSAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
プラグサイレンサ(PSAシリーズ) ParkerTAIYOプラグサイレンサ(PSAシリーズ)ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
シリーズPSA最高使用圧力(MPa)1
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
21,980税込24,178
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード 3M(スリーエム)ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード3M(スリーエム)
6,598税込7,258
1セット(10枚)
当日出荷
適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨に最適なソフトタイプから選択できます。3Mブツ取りサンダー(品番:3125)に標準装備されているパッドです。
外径(mm)30トラスコ品番485-9031材質ナイロン樹脂質量(g)10タイプ標準2018年トラスコ掲載ページ5 0536
PSA-TPR05専用替え芯 プリンストンPSA-TPR05専用替え芯プリンストン
539税込593
1個
5日以内出荷
iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用替え芯。iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用の替え芯。替え芯2本、替え芯リムーバー付属。
対応機種PSA-TPR05
PSA-8F用替刃 近正PSA-8F用替刃近正
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
用途ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。
ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズプリンストン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0
アストラディスク PSA のり付き 穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴なし
リモコンエンジンスターターW73PSA カーメイトリモコンエンジンスターターW73PSAカーメイト
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上ブラックシルバー質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)アンテナヘルカリアンテナ動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
ISMMAF180PSA マウントアダプター F 180 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAF180PSA マウントアダプター F 180 P/S 2SHIMANO(シマノ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GBシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA3電源ユニット5AタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力100-240V AC 出力5A規格UL/C-UL、CE
アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴あり
ISMMAR160PSA マウントアダプター R 160 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAR160PSA マウントアダプター R 160 P/S 2SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
アズワン品番64-9595-50
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GBシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(あか) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(あか)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
あか商品タイプ交換用ペン先
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(みどり) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(みどり)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
みどり商品タイプ交換用ペン先
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
きいろ商品タイプ交換用ペン先
PSA アドブルータンクキャップリムーバー JTCPSA アドブルータンクキャップリムーバーJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
プジョー・シトロエン用 固い AdBlue キャップ専用
差込角(mm)9.5×3ポイント適合車種プジョー(208、301、308、308SW、508、508SW、2008、Expert、Partner、Rifter、Traveller)、シトロエン(Berlingo、C3、C3 Picasso、C4 Cactus、C4 Picasso、C4 Grand Picasso、C5、DS3、DS3 Cabriolet、Jumpy)RoHS指令(10物質対応)対応
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(あお) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(あお)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
あお商品タイプ交換用ペン先
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(だいだいいろ) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(だいだいいろ)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
だいだいいろ商品タイプ交換用ペン先
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(ももいろ) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(ももいろ)プリンストン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
ももいろ商品タイプ交換用ペン先
ISMMAR180PSA マウントアダプター R 180 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAR180PSA マウントアダプター R 180 P/S 2SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
パーティション_PSAシリーズ パネルA(全面布) アイリスチトセパーティション_PSAシリーズ パネルA(全面布)アイリスチトセ
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
ISMMAR203PSA  マウントアダプター R 203 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAR203PSA マウントアダプター R 203 P/S 2SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ISMMAF203PSA マウントアダプター F 203 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAF203PSA マウントアダプター F 203 P/S 2SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
パーティション_PSAシリーズ パネルA(全面半透明) アイリスチトセパーティション_PSAシリーズ パネルA(全面半透明)アイリスチトセ
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
全面半透明高さ(mm)1500材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢のみ 999-60STGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R TGK(東京硝子器械)アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60RTGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC TGK(東京硝子器械)アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RCTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SCTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
379税込417特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
...