カテゴリ
- パソコン/周辺機器(57)
- 制御機器(27)
- 測定用品(10)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- AMPHENOL(6)
- ASUS(エイスース)(3)
- AVX(3)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KYOCERA AVX(8)
- RS PRO(3)
- SK11(5)
- SMC(3)
- StarTech.com(7)
- VIBRA(新光電子)(3)
- キャンブロ(3)
- サンワサプライ(18)
- サンワダイレクト(3)
- センチュリー(7)
- トーグ安全工業(4)
- ラムマウント(4)
- 倉敷化工(3)
- 大正天びん製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
押し引きばねはかり PSB-1a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本3日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)全長(mm)220色ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
ラチェット式パイプカッタ替刃
SK11(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター。置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。◇無段階温度調節:低~高(無段階)の範囲で切替可能。◇安全装置:温度ヒューズ用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160コード長さ(m)電源/約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
パソコンカート (バッテリー搭載対応)
ナビス(アズワン)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01~04)を搭載できます。 スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。 小物収納に便利な引出し付です。材質ステンレス(SUS430J1L)質量(kg)11.5キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×970キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【棚】500引出し内寸法(mm)280×190×60棚板耐荷重(kg)5/段アズワン品番8-7083-01足パイプ径(Φmm)25
ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途洗面所でのドライヤーの収納等付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)117高さ(mm)53奥行(mm)98耐荷重(kg)2
ペットシーツ用文鎮
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ペットシーツのズレを防ぐのに最適な、ペットシーツ用文鎮2本セットです。置くだけの簡単設置で、シーツのズレをしっかり防止します。シーツのサイズに合わせて自由に設置できます。丸洗いが可能で、いつでも清潔を保てます。質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×12
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応![フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14493608-250305-02.jpg)
フリーパネル
シンエイ[店舗什器・備品]¥5,898税込¥6,4881枚翌日出荷差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2色白(板面)枠の色シルバーグリーン購入法適合
給電ポール( ベース付) ショート
未来工業¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!付属品アース用ねじ・座金付色シルバー高さ(mm)(仕上り)500取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)
トーグ安全工業(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ニューパルサイン回転灯 150型(電球)
トーグ安全工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
空気バネベローズ形(取付プレート付き)
倉敷化工¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
空気ばね PSB
倉敷化工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から36日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
パクストンエアブローシステム
虹技¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。 (パクトンノズル) ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。 アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。 (パクトンブロア) 同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。 OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。 設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。 ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。 ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。
アルミフレーム オープンパネル-S
アルテ¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
ロパ12 床材
南海プライウッド¥20,980税込¥23,0781ケース4日以内出荷天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ12」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物・石目調を表現した6柄をラインナップ。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げ(ブリリアントホワイト・ピエールベージュを除く)で、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。長さ(mm)909幅(mm)454.5厚さ(mm)12基材パーティクルボード JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)表面特殊加工化粧紙裏面防湿フィルム入数4枚(1.58m2)
C型パネルスタンド
常磐精工¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド色シルバータイプ片面材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上使用場所屋内専用材質(パイプ)ステンパイプパネルポスターグリップ(フロントオープン式)
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷から42日以内出荷1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。材質PVC+ポリウレタン色カーボン柄
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥7,290~税込¥8,019~1本3日以内出荷から63日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
蓄光プリズムピクトサイン
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481枚4日以内出荷から5日以内出荷材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ
大洋製器工業¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
防水プッシュスイッチボックス
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式6日以内出荷・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製。・防塵性に優れた密閉型。・外径4~8mmまでのケーブルに対応。・防水規格IP66。・シリコンパッキング付きで防水性UP!。・簡単取付。・ケーブルグランド2個付き。・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキングその他【防水ケーブルグランド】PG9材質(本体)PC(ポリカーボネート)質量(g)65材質(パッキング)シリコン製(黄色)保証期間1年間
薄平型ベントキャップ LPSB
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から12日以内出荷薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5
プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から8日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11



ソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルト
PROGEAR¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応仕様D環3カ所付き長さ(mm)750幅(mm)130
テーパー軸ビットロング 石材用
ユニカ¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形
AirTAC¥929税込¥1,0221個4日以内出荷JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無
同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
日本エレパーツ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
高さが変えられる 脚付き すのこマット
YAMAZEN(山善)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット。4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート。マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル。すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能。脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm。脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート種類すのこベッド組立時間約30-40分隙間(mm)すのこ:65~70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14493608-250305-02.jpg)