カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「pse-300」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップPSE-300部品 阪口製作所アースクリップPSE-300部品阪口製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
アースクリップPSE-300の部品です。
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300ACSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(0) 電圧入力
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300AC - 3画面デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
PSE300A Series SMCPSE300A SeriesSMC
8,398税込9,238
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPNオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式RoHS指令(10物質対応)対応
サポータ 三菱マテリアルサポータ三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
300A溶接用アースクリップ万力型 マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ万力型マイト工業株式会社
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,698税込10,668
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流RoHS指令(10物質対応)対応
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
8,998税込9,898
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電流入力RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ万力タイプステンレス 阪口製作所アースクリップ万力タイプステンレス阪口製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
万力本体ステンレス製です。
10-PSE SMC10-PSESMC
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(7件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
薄型差込電線コネクタ JAPPY薄型差込電線コネクタJAPPY
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellPro16(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro16(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●エネルギー消費効率:12区分 22.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellPro14Premium(U5/32/512/11PC/HB/3Y) Dell TechnologiesDellPro14Premium(U5/32/512/11PC/HB/3Y)Dell Technologies
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
IRカメラ
仕様●ストレージタイプ:512 GB TLC SSD●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 238V vPro (40 TOPS NPU、8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●エネルギー消費効率:12区分 19.5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面16.79 mm/背面17.88mm/最大19.85 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:311.20mm x 奥行き:216.70 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●国際エネルギースター:登録●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●メモリカードスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1290※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellPro(11P/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/FHD+/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし
DellPro16(U7/16/256/11P/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro16(U7/16/256/11P/FHD+/1Y)Dell Technologies
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●WWAN:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●その他ドライブ:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 22.2●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)
寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
DellPro14(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro14(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●エネルギー消費効率:12区分 20.0●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●その他ドライブ:なし●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量16GB解像度1920×1200使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 5 225Uスピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなしモニターサイズ14有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 端子台付きカメダデンキ
4,698税込5,168
1セット
9日以内出荷
端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE
AP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット  (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応) VivotekAP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応)Vivotek
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation:対応●MACテーブル:2K●PDギガビットイーサネット:1●PD電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●PSEギガビットイーサネット:2●PSE電源ディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●サージ保護:12KV●スイッチング容量:6Gbps●延長距離:2ユニット/デイジーチェーン設置で最大300m延長(外部電源不要)●総ギガビットイーサネットポート:3●帯域幅:10/100/1000Mbps質量(kg)0.21電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×86.5×28EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85インジケータLED:Power, LAN, PoEPoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt&PoH 最大95W