カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- ソレノイドバルブ用部品(1)
- センサ・アンプ分離型(41)
- 電気材料(203)
- 固定用ケーブル(19)
- VCTF(27)
- 測定用品(105)
- はかり関連商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- バンドヒーター・ラバーヒーター(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 4サイクルオイル(2)
- パソコン/周辺機器(1,731)
- モバイルバッテリー(204)
- 作業服(1,403)
- 科学研究・開発用品(921)
- 制御機器(635)
- 機構部品(269)
- 切削工具(165)
- 空調・照明・電設資材(160)
- メカニカル部品(132)
- 物流用品(93)
- 学童・教育用品(91)
- バイク純正部品(65)
- 家電(65)
- 店舗什器・備品(62)
- 農業機械(54)
- 自転車部品(52)
- バイク部品(51)
- 事務用品(51)
- 保管用品(49)
- 卓上消耗品(48)
- 厨房用品(44)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 自動車純正部品(41)
- 電動工具(40)
- 安全保護具(38)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- オフィス家具(37)
- 清掃用品(36)
- 溶接用品(35)
- バッテリー・電装(34)
- 防災用品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- 防犯用品(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 研磨材(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- カー用品(18)
- トラック純正部品(18)
- 作業工具(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 住設機器(14)
- 医療(14)
- 建築金物(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 完成車(11)
- 日用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- ヘルスケア(8)
- 梱包用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 介護用品(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- テープ(5)
- 安全標識(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 安全用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(58)
- 富士電線工業(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- エレコム(391)
- スリーハイ(4)
- ASH(アッシュオイル)(2)
- サンエス(1,311)
- ERECTA(エレクター)(530)
- RS PRO(356)
- StarTech.com(232)
- サンワサプライ(221)
- エスコ(204)
- アメリカン電機(111)
- Dell Technologies(94)
- NSK(日本精工)(72)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(69)
- ホンダ(68)
- OWLTECH(オウルテック)(67)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「pse」の検索結果

FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
P Series(PSE575)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PSE対応ドラム缶ヒーター
スリーハイ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。用途加熱、保温、固化防止適合ドラム缶幅(mm)200質量(kg)約1.4電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)使用液固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)温度設定30~80℃
PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター
スリーハイ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶幅(mm)200質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
汎用流体用圧力センサ PSE56
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
PSE 10W-40 1L
ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ)
OSG(オーエスジー)¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)
OSG(オーエスジー)¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)
BELKIN(ベルキン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ)
OSG(オーエスジー)¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)切込み角度(°)90レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
PSE 15W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,698税込¥4,0681本欠品中究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)
トライメイト(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品充電用USBケーブル材質アルミニウム合金質量(g)160使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)バッテリー容量(mAh)3000色(本体)ブラックインターフェイスmicro USB明るさ(Lm)1800防水性IPX4相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
PSEコネクタ付電源コード
Luci(ルーチ)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷許容電流(A)7使用環境屋内電源コードVFF-0.75白安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series
SMC¥10,053~税込¥11,058~1個10日以内出荷2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
...