9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)





・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
10,980 税込12,078
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

PSE541A-N01-C2 PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷