管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
精度(A) ±1% F.S.
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
・アナログ出力(電圧)
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
使用圧力(MPa)0.1~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。
サイズ34.1型
ピッチ0,2325 mm×0,2325 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)200
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3440×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)28kHz~151kHz
走査周波数(垂直)30Hz~100Hz
ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
1台
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
関連キーワード