Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。
低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.5
送りf(mm/rev)0.08~0.3
寸法L(mm)11.6
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.5
送りf(mm/rev)0.08~0.3
寸法IC(mm)9.525
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.5
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
コーナー半径(mm)0.8
厚さS(mm)3.97
切刃数4
関連資料技術情報はこちら(149MB)
寸法IC(mm)9.07
逃げ角(°)15
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16"
寸法(mm)7×26L
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60
付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個
材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
寸法(mm)外径105×高さ135
質量(g)195
最高使用圧力0.49MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法オートクレーブ※2
アズワン品番64-1203-71
1台
¥14,930
税込¥16,423
翌々日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF000。50x50x400mm 2本入り。販売備考:50x50x400mm 2本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:2ケ。備考:汎用。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
適合汎用
寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)
色イエロー
タイプ汎用
商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
使用箇所フューエルタンク
入数(個)2
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード
SAE該当なし
色黄色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
API該当なし
ベースオイル鉱物油
希釈液なし
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF002。50x50x400mm 10本入り。販売備考:50x50x400mm 10本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:10ケ。備考:250~1000ccクラス相当。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
適合250~1000ccクラス相当
寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)
色イエロー
タイプ汎用
商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
使用箇所フューエルタンク
入数(個)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF001。50x50x400mm 6本入り。販売備考:50x50x400mm 6本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:6ケ。備考:125ccクラス相当。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
適合125ccクラス相当
寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)
色イエロー
タイプ汎用
商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
使用箇所フューエルタンク
入数(個)6
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)
定格出力電圧(V)0-80
RoHS指令(10物質対応)対応
弱酸塩基水溶液に耐性があります。
種別PSF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
交換用部品です。
材質SUS304
アズワン品番64-0998-83
1箱(1個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V
入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338
出力点数1
分解能100mV/10mA/10W
冷却方式ファンモータによる強制空冷
応答時間過渡応答:7ms
定格出力電圧(V)800
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-09
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ