付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
種類不平等目盛
周波数(Hz)50-60共用
シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)2
動作原理可動鉄片形
機種交流電流計
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/75Φ
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)109
寸法a(mm)15.5
寸法D(Φmm)78
接続ねじG3/8B(PF)
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ75
寸法h(mm)70
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
材質(本体)フェノール樹脂
取付部その他
材質(ボス)鋼材SUM22
色(ボス)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
色(本体)黒色
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換
耐電圧2000V AC
密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。
アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号0~5A AC
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
タイプダイレクト
消費電力(VA)1.2
動作原理整流形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛(最大)0-300V
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)対応
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)2
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
質量(kg)0.2
タイプCT併用
形式YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)82×99
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)2.5
目盛長(mm)70
電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。
各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。
計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。
警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。
電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式LP-110NF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
定格電圧(V)110
寸法A(mm)92
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)0.5
目盛長(mm)175
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群
見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
寸法(幅W×高さH)(mm)180×278
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)10
運転可能最低水位(mm)100
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。
真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型)
分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。
PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。
適用CT・ケーブル別売。
電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
出力電圧0~5VDC/0~定格電力
測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)
応答性0→FS出力整定時間:1.2s
リップル(mVp-p)100
総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと
取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー
適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線
質量(g)120
関連キーワード