カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 作業工具(32)
- 科学研究・開発用品(20)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 防犯用品(10)
- 物流用品(6)
- 事務用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(58)
- コガネイ(38)
- KTC(31)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- PROMOTE(プロモート)(10)
- パーティクルプラス(6)
- ISO(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- 廣杉計器(5)
- コクヨ(4)
- ピカコーポレイション(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(3)
- 城東テクノ(3)
- トーグ安全工業(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ELPA(2)
- オークラ輸送機(2)
- 大見工業(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「psl-1」の検索結果

ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ
AirTAC¥329~税込¥362~1個当日出荷から14日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(スリムタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷寸法L(mm)175仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
片面式アルミ踏台
PROSTYLE¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
軽量間柱用電線管支持金具
ネグロス電工¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ
AirTAC¥329~税込¥362~1個当日出荷から12日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
KTC¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
ワイヤーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥639税込¥7031着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
トグルスイッチ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
ラジオペンチ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷寸法L(mm)164トラスコ品番395-3017質量(g)150呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
ロックアウトステーション
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781組当日出荷ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。縦(mm)584.2
ニューパルサインLED回転灯 125型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット
PROMOTE(プロモート)¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立構造中折れ式天板寸法(mm)260×162使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
ミニポットミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷兼安全性にも優れています。仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
絶縁ラジオペンチ
KTC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。規格IEC 60900:2004規格全長(mm)160質量(g)150
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型
ピカコーポレイション¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ
芝浦エレテック¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
FRP製はしご兼用脚立
ピカコーポレイション¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。用途電気工事用。最大使用荷重(kg)100材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
SL立看板(高輝度反射)
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ミニポットミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷標準型ポットミル架台です。寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボールミル架台
ケニス¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
スネークライト(片面シングル)セット
PROMOTE(プロモート)¥9,898税込¥10,8881セット3日以内出荷片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
スネークライト(両面シングル)セット
PROMOTE(プロモート)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷から9日以内出荷50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着