カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 作業工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psl-1」の検索結果

関連キーワード
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥30税込¥33
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールバネ無し
  • ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用掛け金

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
    用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(スリムタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スリムタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130寸法L(mm)175先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
  • 片面式アルミ踏台 PROSTYLE

    片面式アルミ踏台

    PROSTYLE
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
    材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm

    KTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
  • 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用電線管支持金具

    ネグロス電工
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
    用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
  • プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン PANDUIT(パンドウイット)

    プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
    用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
  • ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
    用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
  • デッサンメイト Asmix(アスカ)

    デッサンメイト

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
    用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140機能ムダ削り防止機構、自動送り機構ダストボックス容量(L)0.215調整機能芯先:7段階繰り返し・詰め替え対応
  • ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応) PANDUIT(パンドウイット)

    ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
    用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
  • ワイヤーロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
    用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    トグルスイッチ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
    用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
  • 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO

    保護服(1層タイプ)目付

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1着
    当日出荷
    通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
  • ラジオペンチ nepros

    ラジオペンチ

    nepros
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • プッシュボタン用ロックアウト用ベース PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュボタン用ロックアウト用ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
    材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
  • ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウトステーション

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
    縦(mm)584.2
  • キソパッキンロング用調整板 城東テクノ

    キソパッキンロング用調整板

    城東テクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(30セット)
    当日出荷
    適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット材質PP寸法(mm)240×39色ブラック
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1642
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 125型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 絶縁ラジオペンチ KTC

    絶縁ラジオペンチ

    KTC
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。
    全長(mm)160質量(g)150規格IEC 60900:2004規格
  • FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
    用途電気工事用。材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ

    ノーブランド
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • ワンウェイ調整板 城東テクノ

    ワンウェイ調整板

    城東テクノ
    ¥169~税込¥186~
    1枚
    当日出荷
    用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)材質PP寸法(mm)120×120色ブラック
  • 除振用空気ばね PSL 倉敷化工

    除振用空気ばね PSL

    倉敷化工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所

    井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS

    井筒製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面ダブル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)

    スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • スリーブ管 ダイレオ

    スリーブ管

    ダイレオ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ込み用スリーブ管
    用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種14MPS
  • GPS用SPD 音羽電機工業

    GPS用SPD

    音羽電機工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護。外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。アンテナへのDC供給にも対応。低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下。RoHS規制物質対応
    周波数伝送帯域:1575.42±