13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重)
エコ商品
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番350-9000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、 EN/ISO13849-1 、 EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SILCL 3 に準拠します。B10d の信頼性データは 800000 です スルービーム光電センサのダークオン操作( PNP )、偏光反射光電センサ、 Reflex 光電センサと互換性があります
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XPSLCM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム 仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サン電子(PC)LBX8110
エコ商品
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 付属品スタートアップマニュアル 材質樹脂+鋼板 質量(g)約450(本体のみ) モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)3キャリア対応 規格RoHS2対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 入力電圧(V)DC 5~27.4 (±5%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約300000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

1個
特価
8,680 税込9,548
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信や。エッジコンピューティング処理などのアプリケーションを。本体に組み込むことができます。ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、。新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間3年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信や。エッジコンピューティング処理などのアプリケーションを。本体に組み込むことができます。ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、。新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間3年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1セット(100個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用平行ねじ(G・PF)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード