カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss2」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
649税込714
1本(180mL)
当日出荷
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピンセットスタンド(吊り型) TRUSCOピンセットスタンド(吊り型)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-5270幅(mm)200高さ(mm)180質量(g)195奥行(mm)160
スーパー遮熱パレットカバー TRUSCOスーパー遮熱パレットカバーTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
スパイラルチューブ 20乳白 東京富士商会スパイラルチューブ 20乳白東京富士商会
9,298税込10,228
1箱(25m)
翌日出荷
スパイラルチューブ 25乳白 東京富士商会スパイラルチューブ 25乳白東京富士商会
8,998税込9,898
1箱(20m)
翌日出荷
スパイラルチューブ2.6乳白 東京富士商会スパイラルチューブ2.6乳白東京富士商会
5,198税込5,718
1箱(100m)
翌日出荷
メッシュワーク用テープ芯 日本紐釦貿易メッシュワーク用テープ芯日本紐釦貿易
649税込714
1巻(25m)
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)2
スパイラルチューブ 25黒 東京富士商会スパイラルチューブ 25黒東京富士商会
9,398税込10,338
1箱(20m)
翌日出荷
樹脂管サポートスタンダード MCC(松阪鉄工所)樹脂管サポートスタンダードMCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)1.6全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
スパイラルチューブ 20黒 東京富士商会スパイラルチューブ 20黒東京富士商会
9,998税込10,998
1箱(25m)
翌日出荷
スパイラルチューブ 2.6黒 東京富士商会スパイラルチューブ 2.6黒東京富士商会
5,598税込6,158
1箱(100m)
翌日出荷
トップブリッジステッカー ONEDESIGNトップブリッジステッカーONEDESIGN
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
カーボン柄材質PVC+ポリウレタン
精密ドライバーセット マリンテック精密ドライバーセットマリンテック
2,598税込2,858
1式
6日以内出荷
耐衝撃性/耐摩耗性に優れた高硬度素材を採用。サンドブラスト+陽極酸化処理により、防錆性UP。豊富な24種類ビット搭載。トルクス/Y字/ペンタローブ/六角/三角など、特殊ネジにも対応。ビット先端はネジをしっかり吸着できる磁気付きで作業効率UP。磁力は手動で強化可能。アルミ合金製の回転キャップ設計(スイベルキャップ)。滑り止め加工で握りやすく、精密作業でも安定操作可能なペン型一体成形ボディ。持ち運びしやすいマグネット式収納ケース付き
用途電子機器・PC・カメラなど幅広い精密機器の分解や修理に対応材質S2合金鋼質量(g)200備考深さ18mm以上・直径5mm未満の深穴ネジには非対応外形寸法(mm)158×67×17硬度60HRCハンドル長さ(mm)125(ビットなし)ビットトルクス/Y字/ペンタローブ(5溝)/プラス/マイナス/六角/トルク(N・m)【ビット対応】≦2ビット寸法(mm)長さ:4×28(六角対辺4)
トップブリッジステッカー ONEDESIGNトップブリッジステッカーONEDESIGN
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工素材PVC+ポリウレタン
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20アインツ
969税込1,066
1個
当日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 10g(33.3%の軽量)
トラスコ品番389-1528ストローク(mm)20取付接続:M10×1.0高さ(mm)61.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)10
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
469,800税込516,780
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
ペアコイル ICOOLペアコイルICOOL
23,980税込26,378
1個(20mL)
7日以内出荷
外径(Φmm)【保温】24 / 27基材厚さ(mm)0.8銅管径(Φmm)6.35 / 9.52保温厚8コイル長(mm)20m
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-21(T〇)ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-21(T〇)ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
63,725税込70,098
1箱(200個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210154-00(H=1.5)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-221503-00(H=15) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221503-00(H=15)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)15
ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)8
ピンヘッダー(ピン) PSS-220603-00(H=6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-220603-00(H=6)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)6
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-210803-00(H=8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-210803-00(H=8)廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)8
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器
759税込835
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)4
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)20
ピンヘッダー(ピン) PSS-221203-00(H=12) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221203-00(H=12)廣杉計器
899税込989
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)12
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)5