精密ドライバーセット
耐衝撃性/耐摩耗性に優れた高硬度素材を採用
サンドブラスト+陽極酸化処理により、防錆性UP
豊富な24種類ビット搭載
トルクス/Y字/ペンタローブ/六角/三角など、特殊ネジにも対応
ビット先端はネジをしっかり吸着できる磁気付きで作業効率UP
磁力は手動で強化可能
アルミ合金製の回転キャップ設計(スイベルキャップ)
滑り止め加工で握りやすく、精密作業でも安定操作可能なペン型一体成形ボディ
持ち運びしやすいマグネット式収納ケース付き
- 用途
- 電子機器・PC・カメラなど幅広い精密機器の分解や修理に対応
- 材質
- S2合金鋼
- 質量(g)
- 200
- 備考
- 深さ18mm以上・直径5mm未満の深穴ネジには非対応
- 外形寸法(mm)
- 158×67×17
- 硬度
- 60HRC
- ハンドル長さ(mm)
- 125(ビットなし)
- ビット
- トルクス/Y字/ペンタローブ(5溝)/プラス/マイナス/六角/
- トルク(N・m)
- 【ビット対応】≦2
- ビット寸法(mm)
- 長さ:4×28(六角対辺4)
- 内容量
- 1式
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ


























![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)






