カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pst5」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • プロパーユニット PST形 正和

    プロパーユニット PST形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
  • テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    75,300税込82,830
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 絶縁ポスト 泰和電気工業

    絶縁ポスト

    泰和電気工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護カバーの固定用としてご使用ください
    材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具プレスT字脚

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
    用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上種類T字脚
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
    電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
  • ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機

    ポストスタンド PSTシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
  • ディスポタイプピンセット TRUSCO

    ディスポタイプピンセット

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1パック(50本)
    当日出荷
    検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
    用途検体の採取に。全長(mm)120
  • テクノ回転印消費税対応型5号7連パック式 サンビー

    テクノ回転印消費税対応型5号7連パック式

    サンビー
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    印字桁数(桁)7連文字サイズ5号RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • オイレス  PSベアリング オイレス工業

    オイレス PSベアリング

    オイレス工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+80
  • 屋外用プラ木レン マルチポスト フクビ化学

    屋外用プラ木レン マルチポスト

    フクビ化学
    72,980税込80,278
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
    ブラック
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • スタンド スピーカー用 サンワサプライ

    スタンド スピーカー用

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。
    付属品変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)材質スチール質量(g)約2730耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×1060(折りたたんだ状態)、高さ調整/1230mm~2000mm対応機種UNC3/8ネジ使用時/MM-SPAMP16、MM-SPAMP17、MM-SPAMP21付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時/MM-SPAMPN、MM-SPAMP4、MM-SPAMP7、MM-SPAMP10、MM-SPAMP14ねじサイズUNC3/8脚幅(mm)三脚:約911
  • HCマルチポスト フクビ化学

    HCマルチポスト

    フクビ化学
    36,980税込40,678
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
  • システムリセット用IC 4.2V ミネベアミツミ

    システムリセット用IC 4.2V

    ミネベアミツミ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    検出電圧(V)4.2動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A出力遅延時間(ms)100
  • システムリセット用IC 4.5V ミネベアミツミ

    システムリセット用IC 4.5V

    ミネベアミツミ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    検出電圧(V)4.5動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A
  • スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 3冊パック 日本ノート

    スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 3冊パック

    日本ノート
    499税込549
    1パック(3冊)
    5日以内出荷
    表紙、本文、トップシート、さまざまなところにスヌーピーが登場します。スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開。自分で学ぶ力を育てる罫設計 本文は「めあて」「ふり返り」欄に加えて、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スケールにはスヌーピーのフェイスアートを使い、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。
    寸法(mm)(パック)W179×H252×D10、(本文)W179×H252パープル、イエロー、ブルー 各1冊規格セミB5枚数26印刷本文:グリーン質量(g/m2)本文原紙:学習帳用紙 70罫幅(mm)5方眼罫 (15×21) 10実線入り製本糸綴じ
  • スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 4冊パック 日本ノート

    スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 4冊パック

    日本ノート(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(4冊)
    5日以内出荷
    スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開。理解度スケールでやる気UP! 本文には、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スヌーピーの表情を使って、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。科目シール付き トップシートは科目シールとしてお使いいただけます。必要な分だけ。もったいないを無くします。
    寸法(mm)(パック)W179×H252×D13、(本文)W179×H252ブルー、イエロー、グリーン、ピンク 各1冊規格セミB5枚数26印刷本文:グリーン質量(g/m2)本文原紙:学習帳用紙 70罫幅(mm)5方眼罫 (15×22) 10実線入り製本糸綴じ
  • 屋内用セーフティダグホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    屋内用セーフティダグホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋
    当日出荷
    自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
    セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
  • ORP複合電極 東亜DKK

    ORP複合電極

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃試料容量(mL)1
  • スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用

    オークラ輸送機
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
    材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タペストリー用セットテープ SSEP-STシリーズ セーレン

    タペストリー用セットテープ SSEP-STシリーズ

    セーレン
    3,998税込4,398
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    印刷物の上下にセットテープ(ホッチキスで固定)を取りつけ、割りパイプやタペストリーバーに通して吊るします。
    材質ポリエチレン発泡(厚さ2mm)寸法(幅W×高さH)(mm)8×980
  • システムリセット用IC 2.7V ミネベアミツミ

    システムリセット用IC 2.7V

    ミネベアミツミ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    検出電圧(V)2.7動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A出力遅延時間(ms)100
  • ORP複合電極 東亜DKK

    ORP複合電極

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様MM-43X、HM-42X、HM-41X用ケーブル長(m)1
  • プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ

    プリンタスタンド スチール製

    サンワサプライ
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W500。デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。堅牢なスチール製プリンタスタンドです。トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。便利な取っ手付きです。オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。
    材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)3.97ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)500×500×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)60キャスターの有無あり
  • ステンレステーパータンク 三商

    ステンレステーパータンク

    三商
    80,980税込89,078
    1個
    6日以内出荷
    空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKK

    pH複合電極「キャルメモ」

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1本
    8日以内出荷
    一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
    リード線(m)1
  • ORP複合電極 キャル・メモ 東亜DKK

    ORP複合電極 キャル・メモ

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1本
    8日以内出荷
    白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。
    適合Xシリーズ、Jシリーズ種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ測定範囲計器の指示範囲タイプ一般用測定範囲(℃)0~50試料容量(mL)1アズワン品番61-8518-32
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Max:+65℃●コード番号:699-6985アズワン品番65-8095-90
  • ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223

    ON SEMICONDUCTOR
    799税込879
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.3 V入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正静止電流 = 700μA動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • サブタンク 富士コンプレッサー

    サブタンク

    富士コンプレッサー
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷から51日以内出荷
    パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。 圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は 寿命を延ばす効果が有ります。 オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。 サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ドレン抜き口径Rc1/2
  • ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086アズワン品番65-8058-13
  • Panasonic リレー 5V dc 4PST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 5V dc 4PST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    取付方式基板実装接点構成4PSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)38.5ラッチなし
  • 5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズ シゲミ

    5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズ

    シゲミ
    45,980税込50,578
    1箱(20本)
    5日以内出荷から21日以内出荷
    寸法A(mm)180寸法D(mm)50寸法B(mm)4.965寸法C(mm)0.21
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷