カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- バイク純正部品(22)
- 制御機器(15)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 事務用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(39)
- ホンダ(22)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンワサプライ(6)
- 東亜DKK(4)
- フクビ化学(3)
- 興和オプトロニクス(3)
- ミネベアミツミ(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 日本ノート(2)
- アズワン(1)
- オイレス工業(1)
- オークラ輸送機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンビー(1)
- スーパーツール(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pst5」の検索結果

テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
プロパーユニット PST形
正和¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥75,300~税込¥82,830~1個当日出荷から10日以内出荷テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
絶縁ポスト
泰和電気工業¥299税込¥3291個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から12日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
ディスポタイプピンセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781パック(50本)当日出荷検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。用途検体の採取に。全長(mm)120
テクノ回転印消費税対応型5号7連パック式
サンビー¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷印字桁数(桁)7連文字サイズ5号RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
屋外用プラ木レン マルチポスト
フクビ化学¥72,980税込¥80,2781箱(30個)3日以内出荷屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。色ブラック
スタンド スピーカー用
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。付属品変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)材質スチール質量(g)約2730耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×1060(折りたたんだ状態)、高さ調整/1230mm~2000mm対応機種UNC3/8ネジ使用時/MM-SPAMP16、MM-SPAMP17、MM-SPAMP21付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時/MM-SPAMPN、MM-SPAMP4、MM-SPAMP7、MM-SPAMP10、MM-SPAMP14ねじサイズUNC3/8脚幅(mm)三脚:約911
HCマルチポスト
フクビ化学¥36,980~税込¥40,678~1箱(30個)3日以内出荷屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 3冊パック
日本ノート¥499税込¥5491パック(3冊)5日以内出荷表紙、本文、トップシート、さまざまなところにスヌーピーが登場します。スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開。自分で学ぶ力を育てる罫設計 本文は「めあて」「ふり返り」欄に加えて、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スケールにはスヌーピーのフェイスアートを使い、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。寸法(mm)(パック)W179×H252×D10、(本文)W179×H252色パープル、イエロー、ブルー 各1冊規格セミB5枚数26印刷本文:グリーン質量(g/m2)本文原紙:学習帳用紙 70罫幅(mm)5方眼罫 (15×21) 10実線入り製本糸綴じ
スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 4冊パック
日本ノート(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(4冊)5日以内出荷スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開。理解度スケールでやる気UP! 本文には、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スヌーピーの表情を使って、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。科目シール付き トップシートは科目シールとしてお使いいただけます。必要な分だけ。もったいないを無くします。寸法(mm)(パック)W179×H252×D13、(本文)W179×H252色ブルー、イエロー、グリーン、ピンク 各1冊規格セミB5枚数26印刷本文:グリーン質量(g/m2)本文原紙:学習帳用紙 70罫幅(mm)5方眼罫 (15×22) 10実線入り製本糸綴じ
屋内用セーフティダグホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋9日以内出荷自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダーセット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用
オークラ輸送機¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タペストリー用セットテープ SSEP-STシリーズ
セーレン¥3,998税込¥4,3981箱(50本)4日以内出荷印刷物の上下にセットテープ(ホッチキスで固定)を取りつけ、割りパイプやタペストリーバーに通して吊るします。材質ポリエチレン発泡(厚さ2mm)寸法(幅W×高さH)(mm)8×980
プリンタスタンド スチール製
サンワサプライ¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W500。デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。堅牢なスチール製プリンタスタンドです。トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。便利な取っ手付きです。オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)3.97色ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)500×500×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)60キャスターの有無あり
ORP複合電極 キャル・メモ
東亜DKK¥43,980税込¥48,3781本8日以内出荷白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。適合Xシリーズ、Jシリーズ種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ測定範囲計器の指示範囲タイプ一般用測定範囲(℃)0~50試料容量(mL)1アズワン品番61-8518-32
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Max:+65℃●コード番号:699-6985アズワン品番65-8095-90
ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223
ON SEMICONDUCTOR¥799税込¥8791袋(20個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.3 V入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正静止電流 = 700μA動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
サブタンク
富士コンプレッサー¥149,800税込¥164,7801台21日以内出荷から51日以内出荷パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。 圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は 寿命を延ばす効果が有ります。 オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。 サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ドレン抜き口径Rc1/2
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801箱(50個)7日以内出荷UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086アズワン品番65-8058-13
Panasonic リレー 5V dc 4PST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381個欠品中取付方式基板実装接点構成4PSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)38.5ラッチなし
5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズ
シゲミ¥45,980~税込¥50,578~1箱(20本)5日以内出荷から21日以内出荷寸法A(mm)180寸法D(mm)50寸法B(mm)4.965寸法C(mm)0.21