材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質構造用炭素鋼
表面処理ユニクロ
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に
材質黄銅
形状プラグ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
面取り寸法C(mm)1
材質SCS14A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G4051-S25C
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状プラグ
接続ねじ種類R
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4746
質量(g)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SWCH10R
表面処理黒色酸化皮膜
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4762
質量(g)80
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
関連資料図面(0.12MB)
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0864
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
形状プラグ
トラスコ品番734-8762
質量(g)60
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0899
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0830
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)2
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4771
質量(g)100
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0848
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4754
質量(g)60
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0872
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4738
質量(g)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0881
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0856
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0902
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)1/4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0911
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0929
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード