カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(839)
  • 科学研究・開発用品(337)
  • 切削工具(329)
  • 油圧機器・油圧ホース(257)
  • 測定用品(250)
  • 制御機器(229)
  • 空圧工具(226)
  • パソコン/周辺機器(170)
  • 農業機械(167)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • 作業工具(88)
  • バイク部品(74)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 機構部品(49)
  • メカニカル部品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 電動工具(30)
  • 事務用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 電気材料(24)
  • 物流用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 家電(18)
  • 塗料(17)
  • 防災用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 安全用品(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 溶接用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 自転車部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • テープ(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • エンジン工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1/4」の検索結果

5,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプタップ(PT) ライト精機

    パイプタップ(PT)

    ライト精機(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11ねじの種類PT六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • ガスタップ (PT) イシハシ精工

    ガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • ガスタップ (PT) イシハシ精工

    ガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • ニップル No.8PT 近畿製作所

    ニップル No.8PT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
  • 中間ソケット内ネジ NO.08PT 近畿製作所

    中間ソケット内ネジ NO.08PT

    近畿製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類PTXPT
  • 1・1/4インチ PTニップル エスコ

    1・1/4インチ PTニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-12形状ニップル
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)

    米式管用テーパタップ P PT(Rc)

    TDT(田野井)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
    材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 左ねじ用 DーLHーPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    左ねじ用 DーLHーPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)

    ロング管用タップ LT-P PT(Rc)

    TDT(田野井)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4食付2.5P
  • PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
  • 管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類PT
  • 1/4インチ PTユニオン エスコ

    1/4インチ PTユニオン

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-2形状ユニオン
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • 1・1/4インチ PTエルボ エスコ

    1・1/4インチ PTエルボ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-12形状エルボ
  • 1・1/4インチ PTソケット エスコ

    1・1/4インチ PTソケット

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-12形状ソケット
  • 1・1/4 PT組フランジ エスコ

    1・1/4 PT組フランジ

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
  • SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    SMPT 304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-22形状エルボ
  • 1・1/4インチ PTユニオン エスコ

    1・1/4インチ PTユニオン

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-12形状ユニオン
  • 1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-5形状ソケット
  • PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829TA-2
  • 8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • 1・1/4インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/4インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-12形状キャップ
...