カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(415)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
- 制御機器(196)
- 切削工具(187)
- 測定用品(170)
- 油圧機器・油圧ホース(118)
- 農業機械(91)
- 科学研究・開発用品(86)
- 電気材料(79)
- ねじ・ボルト・釘(65)
- 作業工具(53)
- 自動車補修部品(41)
- バイク部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 事務用品(30)
- 物流用品(29)
- 建築金物(27)
- 機構部品(22)
- 空圧工具(22)
- 防犯用品(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 農業・園芸資材(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 日用品(5)
- 医療(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- エスコ(102)
- アソー(83)
- CKD(78)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- ジョー・プリンス竹下(72)
- RS PRO(68)
- 井筒製作所(63)
- 第一計器(57)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ハウステック(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- ニッタ(45)
- SK11(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- 日東工器(37)
- 日産ネジ(31)
- ハイロック(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pt-02」の検索結果

防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥679税込¥7471着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2
三ヶ島製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。質量(g)78サイズ(mm)全長 179
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
infly-PT02WH リニア音波振動式電動歯ブラシ白
QCY¥4,990税込¥5,4891個5日以内出荷リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。 55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモードセット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン色ホワイト質量(g)約100硬さふつう本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4駆動形式音波振動式入力Type-C入力:DC5V/1Aバッテリー3.7V 800mAh/Li-ion使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)耐熱温度(℃)80充電時間(時間)約4振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン防水保護等級IPX7
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷仕様音量切替:5段階質量(g)194入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)
infly-PT02BK リニア音波振動式電動歯ブラシ 黒
QCY¥4,990税込¥5,4891個5日以内出荷リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。 55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモードセット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン色ブラック質量(g)約100硬さふつう本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4駆動形式音波振動式入力Type-C入力:DC5V/1Aバッテリー3.7V 800mAh/Li-ion使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)耐熱温度(℃)80充電時間(時間)約4振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン防水保護等級IPX7
アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥2,698税込¥2,9681台7日以内出荷仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥87,980税込¥96,7781袋(100個)欠品中材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
LED付ピックアップツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
Nフリーダム筋カイPT2倍用
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)ほか翌々日出荷使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)
ニッタ(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
手術器具先端保護カバー 標準
名優¥2,898税込¥3,1881箱(100個)翌々日出荷から12日以内出荷滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ標準
樹脂プラグ(ホース取付用)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ナイロン(PA)バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気
ニップル No.8PT2
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ両方テーパーあり使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PT
フィルター取り付け用 タブシール/両面シール/丸シール 100枚セット
エレコム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷フィルター用取り付けシールセット用途※EF-OPT01 フィルター用取り付けタブシール 100枚セット (1枚につきタブ6pcs付)。※EF-OPT02 フィルター用取り付け両面シール 100枚セット (1枚につき両面4pcs付)。※EF-OPT03 フィルター用取り付け丸シール 100枚セット (1枚につき丸4pcs付)。※EF-OPT01/EF-OPT03 フィルターの取り外しが可能なフレームに貼り付けるタイプ。 ※EF-OPT02 モニターに直接貼り付けて、フィルターをしっかり固定させるタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他100枚セット
...