カテゴリ
- 自動車補修部品(31)
- 制御機器(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 切削工具(18)
- バイク部品(15)
- 事務用品(14)
- 作業工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(14)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
- シンコー[継手](11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ハウステック(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- JTC(6)
- Roadpartner(マツダ)(6)
- SKC(6)
- ジャストコーポレーション(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ナカバヤシ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt-07」の検索結果

エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
据置き型 C型クランプ ショートタイプ
SHT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【ヒーティングバス用】 B-FUTA-PT007
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1172A9用ヒーティングバス用寸法(mm)710×1040(切欠有り)色グレー
ターンバックル 4本入りセット
DXアンテナ¥2,798税込¥3,0781パック(4本)翌々日出荷アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ質量(g)300(1本)パッケージ4本入りパック商品
ヘンセイシリコーンNB-LM
シャープ化学¥9,398税込¥10,3381ケース(320mL×10本)4日以内出荷から5日以内出荷窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープPT-7
ニトムズ¥63,980税込¥70,3781セット(360個)33日以内出荷特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。 のり残りがほとんどありません。用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング仕様手で切断可能トラスコ品番730-8094厚さ(mm)0.09質量(g)35テープ厚さ(mm)0.09
加圧式ボールペン07 裸
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え2
M-Pact DIY
MECHANIX WEAR¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8色ブラウン質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
ボールペン パワータンク 0.7
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861本当日出荷ノック式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm/加圧式インク採用で上書き筆記可能/濡れた紙にも筆記可能幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズパワータンクインク色黒替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
BULK ZERO 小物差ケース
コヅチ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!スリムで軽量設計。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!用途ボックス型の水平器など材質生地/ポリエステル、金具/スチール質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×80×40
加圧式ボールペン07 袋入
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861本当日出荷3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え2
パワータンクSTノック 0.7
uni(三菱鉛筆)¥199税込¥2191本当日出荷加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。用途屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。色赤インク色赤ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から63日以内出荷トップケースを装着するために必要となる車種専用キャリア。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているキャリアのタイプが異なります。 詳しくは適合表をご確認ください。
マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
ニトムズ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
ミーリングインサート OFPT64-GB
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート EP07
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)8日以内出荷から9日以内出荷Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様形状多角形勝手切刃数2コーナーR(mm)0.8幅W(mm)4.69寸法LI(mm)8厚さS(mm)2.8ワイパー幅BS(mm)1.7
ZP-UB07PT シリコンバンド・パット UB07用補修パーツ
CROPS(クロップス)¥399税込¥4391個18日以内出荷用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)2_Doublex1800
SUSXM7 沈みP PT
井筒製作所¥149税込¥1641個6日以内出荷XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質XM-7長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当六角穴径(mm)4
SUSXM7 沈みP PT シール付
井筒製作所¥249~税込¥274~1個6日以内出荷施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。