カテゴリ

  • メカニカル部品(531)
  • 切削工具(171)
  • 作業工具(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 制御機器(86)
  • 測定用品(54)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 物流用品(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 作業服(19)
  • 機構部品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 保管用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 電気材料(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-12」の検索結果

1,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
高熱伝導放熱シート PT-12V 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート PT-12V積水ポリマテック
8,698税込9,568
1枚
16日以内出荷
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重2.17難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.2 AC
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)日産ネジ(9件のレビュー)
589税込648
1パック(3個)
当日出荷
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(72件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から8日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
ピンセット エンジニアピンセットエンジニア(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
クワ型端子 FUJIX(フジックス)クワ型端子FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ティッシュタイプポリ袋 シュパック サンキョウプラテックティッシュタイプポリ袋 シュパックサンキョウプラテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000枚)
当日出荷
ティッシュタイプポリ袋が新登場!1枚取出しが簡単で作業性が向上します。
材質HDPE半透明入数(枚)1000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証食品検査適合
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
丸型端子 FUJIX(フジックス)丸型端子FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(スズメッキ)
ホースジョイント ニップル(PP製) ワモトホースジョイント ニップル(PP製)ワモト
869税込956
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス) 日産ネジ四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス)日産ネジ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)日産ネジ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質構造用炭素鋼
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)日産ネジ(2件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理DRYシール
ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LMシャープ化学
979税込1,077
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
標準型ピンセット アズワン標準型ピンセットアズワン(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下オーバルスリーブジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
ペイントマーカーSR No.551 寺西化学ペイントマーカーSR No.551寺西化学(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【ポップアップ排水栓用】 B-FUTA-PT012 ハウステックハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【ポップアップ排水栓用】 B-FUTA-PT012ハウステック
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)710×1070(切欠有り)適合浅型浴槽HKシリーズHK1172C1/C7ポップアップ排水栓用グレー
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PTFE球(10個入り) アズワンPTFE球(10個入り)アズワン
4,841税込5,325特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
匠スムーサー リンテックコマース匠スムーサーリンテックコマース
299税込329
1個
当日出荷
壁紙を貼る際に空気抜きとして使用します。
用途カッターガイドとしても使えます寸法(mm)200厚さ(mm)3質量(g)50
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー モトユキグローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
...