カテゴリ

  • 保管用品(4)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(1)
    • ネスティングコンテナ(1)
  • 電気材料(69)
    • 耐候タイプ(2)
  • 制御機器(68)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 測定用品(17)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
フタの有無
スタッキング
コンテナ種類
ベタ目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-2a」の検索結果

関連キーワード
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
PEEK(ピーク)タイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PEEK(ピーク)タイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(100本)
当日出荷
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。薄ベージュ材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
け書きペン 未来工業け書きペン未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
真空パッド (ZPT2-~) SMC真空パッド (ZPT2-~)SMC
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
PT変換器 MG(旧エム・システム技研)PT変換器MG(旧エム・システム技研)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
VTにより統一された交流電圧をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用 簡易ループテスト付(0、100%) 耐電圧2000V AC 密着取付可能
構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
PT02A-8-4S AMPHENOLPT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-8-4P AMPHENOLPT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-16-8P AMPHENOLPT02A-16-8PAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
極数8
PT02A-16-8S AMPHENOLPT02A-16-8SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
極数8
PT02A-12-10S AMPHENOLPT02A-12-10SAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
極数10
PT02A-12-10P AMPHENOLPT02A-12-10PAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
極数10
PEEKタイ コクゴPEEKタイコクゴ
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)常時使用温度範囲:-55℃~+240℃色:薄ベージュ寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35材質PEEK適合工具MK8
サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】 昭電サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】昭電
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A定格電圧(V)AC125・15A(1,500W)プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能)コネクタモジュラ:RJ-11(2心)コンセント×1口本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
PT02A-14-19P AMPHENOLPT02A-14-19PAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
極数19
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
82,980税込91,278
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
(47660)アクチュエーター ASSY ニッサン(47660)アクチュエーター ASSYニッサン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A50A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A50AAMPHENOL
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70AAMPHENOL
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10PAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8PAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10SAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ネスティングポリテナー 矢崎化工ネスティングポリテナー矢崎化工
22,980税込25,278
1セット(50個)
16日以内出荷
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレンフタフタなし外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT02A-12-3P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT02A-12-3PAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-24
結束バンド 145mm x 3.4 mm グレー PEEK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm グレー PEEK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352アズワン品番65-7480-96
モジュール(AT) PT コントロール (1A02) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (1A02)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR)AMPHENOL
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数2定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
モジュール(AT) PT コントロール (B5A2) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (B5A2)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
PT06A-8-2P(SR) AMPHENOLPT06A-8-2P(SR)AMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
極数8
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] PT-201 A2 20枚 Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] PT-201 A2 20枚Canon
15,980税込17,578
1箱(20枚)
13日以内出荷
発色・質感、全てにこだわりぬいたフラッグシップ写真用紙。
仕様●タイプ:写真用紙●サイズ(規格):A2●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-74
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(29件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PTシリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PTシリーズマルヤス電業
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。