端子台両端用エンドプレートです。
色黒
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
Phoenix Contact のフィードスルー Terminal Block は、プッシュイン式の多導体接続を利用し、簡単で工具不要の直接プラグインを装備しています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-L●コード番号:201-6330
アズワン品番65-7766-25
1袋(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ
寸法BL(mm)120
フランジ厚(mm)1
寸法Bw(mm)100
関連キーワード