17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ABS樹脂プラボックス 材質プラボックス:ABS樹脂 材質(本体)スチール 奥行(mm)410 材質(引出し)スチール 色(本体)グリーン 均等積載量(kg/段)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用 材質(本体)ポリプロピレン タイプスタッキング フタフタなし RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1セット(50個)
179,800 税込197,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリテナー用の蓋です。
種別フタ 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS) ブルー 材質(本体)スチール
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-56
1個
405 税込446
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
1セットほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)マイコンミニミニ
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36 質量(kg)18 出力(W)300 能力C19~39 PF16~36 モーターAC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)マイコン82
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 質量(kg)38 出力(W)高速:610、低速:750 能力C19~75 PF16~82 モーターAC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)マイコン104
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット 質量(kg)45 出力(W)高速:610、低速:750 能力C19~75 PF16~104 モーターAC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷