カテゴリ
- 制御機器(9)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 農業機械(7)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 阪上製作所(8)
- スバル(7)
- RS PRO(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- アソー(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ムラテックKDS(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- MOXA(2)
- 岩崎製作所(2)
- omron(オムロン)(1)
- コンドーテック(1)
- 寺西化学(1)
- 三木プーリ(1)
- ユーアールディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pt-75」の検索結果

ヴィドマー ヴィドマープラスチックトレイPT75-2
ムラテックKDS¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷小物部品や少量物の管理が便利です。トラスコ品番136-7299材質プラスチック質量(g)1.03寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×625×310
ヴィドマー ヴィドマープラスチックトレイPT75-4
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷小物部品や少量物の管理が便利です。用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理トラスコ品番134-3493セット内容仕切り板は付属されていません材質プラスチック質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×309×310
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から翌々日出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
タテ型塩ビパイプドレン
アイユ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
さらさプロテクションテープ
ファロス¥2,698税込¥2,9681パック(4巻)5日以内出荷から11日以内出荷弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。テープ種類伸縮
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
ギターペンプチ パック
寺西化学¥109税込¥1201本4日以内出荷水性カラーペン「ギターペンプチ」が登場。全27色の豊富なカラーバリエーションからお好きな色をお選び頂けます。筆記線幅0.3mmの極細タイプなのでノートや手帳など日常使いに活躍。同系色を集めた3色セットも取り揃えております。選べるカラー全27色。筆記線幅0.3mmの極細水性ペン。ペンポーチにたくさん入るスリムサイズタイプシングル線幅(mm)0.3色数1商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
バッジマシーン 本体+アタッチメント
日本紐釦貿易¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷セット内容缶バッジ作成マシーン(説明書付き)、丸形用缶バッジアタッチメント、缶バッジ土台パーツ100セット、専用フィルム100枚機械寸法(mm)W290×D90×H160
T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)
コンドーテック¥139,800税込¥153,7801組(2本)7日以内出荷パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5
DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット
DMC¥5,998税込¥6,5981袋6日以内出荷北海道を拠点としたテキスタイルブランドの”点と線模様製作所”とフランスの老舗手芸メーカーDMCのコラボレーションによる、ご自身で手作りのパンチニードルキットです。自然の風景からインスピレーションを得た草花や鳥のモチーフをパンチニードルに適した構図でデザインしました。リネン100%の布に太めのコットン糸で刺していくので、直径25cm刺繍枠に配置した大きなデザインもスムーズに仕上がります。完成した作品はインテリアとして飾っていただくと、お部屋を素敵に彩ります。材質図案済ファブリック:リネン100%寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本材質(糸)コットン糸:綿100%材質(枠)刺繍枠:ブナ材・真鍮仕上り寸法(cm)刺繍枠内の直径:約25寸法H(cm)パッケージ:約30寸法W(cm)パッケージ:約30
エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥9,098~税込¥10,008~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高い面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状ボールシリーズエンドミル|侍 META-DARK/ボール表面処理ASネック型ネックなし
缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付
日本紐釦貿易¥18,980~税込¥20,878~1袋3日以内出荷市場規模が急成長中の推し活!メイクポーチに入れて、ライブや日常使いもできるオリジナルの缶ミラーが誰でもあっという間にたくさん作れます!!オリジナルの缶ミラーを作ろう!※アタッチメント・マシーンは別売りです。サイズ:Φ75mmセット内容ミラー、缶土台、フィルム、段ボール芯、蓋パーツ寸法(mm)Φ75
冷媒管ラック T形分岐用底板(後付け)
ネグロス電工¥8,598税込¥9,4581個16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具
BJ 75-83PT
LIVRE(リブレ)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷75~83mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 75mm~83mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。用途カスタムパーツ
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺75mm
NAC(長堀工業)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷トラスコ品番853-1281質量(kg)3差込角(mm)25.4二面幅(mm)75穴角6角
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])
OSG(オーエスジー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
変換六角ニップル
アソー¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応



























![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)