カテゴリ

  • 制御機器(170)
  • 切削工具(69)
  • 測定用品(61)
  • 縫製用品(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • メカニカル部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 建築金物(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 機構部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 農業機械(8)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-m」の検索結果

関連キーワード
742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
6日以内出荷
材質PT600M材質(本体)PT600M寸法S(mm)7.5コーナー数2寸法RE(mm)0.5寸法INSL(mm)20
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(19件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60MシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.55MB)
積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60MシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
PT60Mシリーズ専用L金具 AUTONICS(オートニクス)PT60Mシリーズ専用L金具AUTONICS(オートニクス)
709税込780
1個
17日以内出荷
PT60Mシリーズ専用L金具
取得規格CE,UL,ROHS
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
プロテクトクッション アステージ(ACCS)プロテクトクッションアステージ(ACCS)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具 AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具AUTONICS(オートニクス)
709税込780
1個
17日以内出荷
PT60Mシリーズ専用L金具
取得規格CE,UL,ROHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.55MB)
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ食品用パンツ 男女兼用モノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル B型 黄銅メッキ付モノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
液体のり ピットマルチ2 トンボ鉛筆液体のり ピットマルチ2トンボ鉛筆(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
「仮止め」&「強力接着」の2WAYで使える液体のり。/br 乾く前に貼れば「しっかり接着」、乾いてから貼れば「貼ってはがせる」。1本で強力接着も仮止めもできるから工作にも最適です。/br 細かいところに最適な「細塗り口」と、シリコーンラバー製で広範囲も塗りやすい「太塗り口」のツインタイプです。
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
半透明PPペール丸型 TRUSCO半透明PPペール丸型TRUSCO(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
当日出荷から4日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
パレット回転機 マワール 大阪タイユーパレット回転機 マワール大阪タイユー(10件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)ノーブランド(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
欠品中
取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)丸型防振ゴムTOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m)PLUS(プラス)[文具]
259税込285
1個
当日出荷
若い女性に人気のカラーリングで、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ。テープ幅を変更しやすいカラーリング、本体と交換テープの組み合わせを自由に変更できます。消したい所をピッタリ消せる、引いて1行、押して1文字の2WAY機能。持ちやすいペン型ボディ、筆記具感覚で自然な使い心地のペン型。ペンケースにもすっきり収納でき、持ち運びにも便利です。なめらかな使い心地で重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。テープ交換式でエコロジー、本体の両端を引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6仕様交換タイプ材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))タイプタテ引き外形寸法(mm)W113×D19×H26グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換タイプ)繰り返し・詰め替え対応
プッシュタイマー TRUSCOプッシュタイマーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO半透明PPペール丸型用フタTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明商品タイプフタ
アルファベットステッカー 30×30 TRUSCOアルファベットステッカー 30×30TRUSCO(4件のレビュー)
169税込186
1組(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
マーメイド 500 ポンプ タカショーマーメイド 500 ポンプタカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
筧などホースをつないで水を循環できる。
材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
インテリアピンミニ ミツヤインテリアピンミニミツヤ
319税込351
1パック(6本)
当日出荷
直径0.45mmの極細針で針穴が目立たない。落としても針が上を向かず、転がらない安心設計。サビにくいステンレス針採用。
用途インテリアピン材質PS樹脂・ステンレス寸法(mm)9×9×20針長(mm)6
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)日東工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5)材質スチロール系樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)日東工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5)材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X規格CA(CA200、CA-G04)難燃性V-1設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
PT-M10WB/10.1パネルマウント/PCAP/Atom X6413E CONTEC(コンテック)PT-M10WB/10.1パネルマウント/PCAP/Atom X6413ECONTEC(コンテック)
259,800税込285,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
回転プラグ PT1/4M SK11回転プラグ PT1/4MSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
プリントノンスリップ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)プリントノンスリップNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。 クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール寸法(縦×横)(mm)300×306質量(g)250仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)基材引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
マグネット付パーツトレイ角型ミドル KTCマグネット付パーツトレイ角型ミドルKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
磁力約1000ガウストラスコ品番373-9350材質SUS430寸法(mm)358×158×42質量(g)1080板厚(mm)0.6
...