12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして 適合流体空気
1個
618 税込680
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルボ 角型 モノタロウ 動画あり
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体圧縮空気 形状エルボ 角型 材質(本体)真鍮 ねじの種類R/Rc 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状45°エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)