204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化被膜
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
材質H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1パック(300個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1個)
1,298 税込1,428
33日以内出荷

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)プラグPT3/8
備考R3/8 部品名称プラグPT3/8 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.19MB) 図解NoMRS40H-153 トランスミッション部品_No.55、MRS30-131 トランスミッション部品_No.67、MRS30-132 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130T トランスミッション部品_No.67、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.55、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.67、MRS30-130 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.67
1個
479 税込527
7日以内出荷


1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8
規格PT3/8 部品名称プラグ PT3/8 関連資料(0.79MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.5
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
備考R1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 図解NoBSM300 RIGHT BOOM部品_No.2、BSM300 LEFT BOOM部品_No.27、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.2、BSM301 LEFT BOOM部品_No.4
1個
889 税込978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(1.01MB) 図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.56、MS1703 調圧装置部品_No.8、SSA-G530 ステアリング部品_No.24
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoMKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.8、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.6、MKW1516B 本体部品_No.28、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.6
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.48MB) 展開図2(0.48MB) 展開図3(0.48MB) 図解NoRE3515 部品_No.28、RE3520 部品_No.28、RE3535 部品_No.28
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8
規格PT3/8 部品名称プラグ PT3/8 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.46MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料(0.83MB) 図解NoCBM-302SB 分水器部品_No.12
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など
1個
759 税込835
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/2
規格PT1/2 部品名称プラグ PT1/2 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.95MB) 図解NoMS253EC-2M 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.34、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.2、MS303 調圧装置部品_No.21、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-F617MAT 分水器部品_No.2、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.2、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.7、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.10、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.7、BSA-420S フロントパネル部品_No.34、SD30-6 調圧装置部品_No.21、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.22、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.2、MK10-3 調圧装置部品_No.21、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617VT 分水器部品_No.2、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.52、MS253 調圧装置部品_No.21、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W 洗浄ノズル部品_No.15、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.2
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/2
部品名称プラグ PT1/2 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 図解NoSSA-α510-110 分配器分解部品_No.37、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.37、SSA-α510DX 分配機部品_No.37、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.37、SSA-α510 分配機部品_No.37
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/2
規格PT1/2 部品名称プラグ PT1/2 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 図解NoMKW728B ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.44、MKW1116B ポンプ部品_No.45
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 図解NoSSA-Z500 調圧弁部品_No.38、SSA-Z550 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.38
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
備考PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 図解NoBSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.42、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.40、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.4、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、SSA-α1004MA 分水器部品_No.20、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.40、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.7、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 図解NoMKW728B ポンプ部品_No.46、MKW728H ポンプ部品_No.45、MKW1116B ポンプ部品_No.46
1個
919 税込1,011
7日以内出荷


エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。 材質真鍮 適合流体空気 接続ねじPT1/4おねじ 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に トラスコ品番160-9217 材質SUS303 質量(g)38 使用周囲温度(℃)-30~100 最高使用流量(L/min)60
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
148 税込163
5日以内出荷