382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。 のり残りがほとんどありません。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング 仕様手で切断可能 トラスコ品番730-8094 厚さ(mm)0.09 質量(g)35 テープ厚さ(mm)0.09
1セット(360個)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6 最大径(Φmm)12.4 材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付) 全長(mm)144 質量(g)13 シリーズパワータンク エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 質量(g)450 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 出力電圧(V)±5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)6 A, 15 A, 800 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数3
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷


サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
RoHS
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷

滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプ標準
1箱(100個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ 質量(g)300(1本) パッケージ4本入りパック商品
1パック(4本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 替芯SNP-7 ボール径(Φmm)0.7 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノック式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm/加圧式インク採用で上書き筆記可能/濡れた紙にも筆記可能
ボール径(Φmm)0.7 インク色 幅(mm)40 高さ(mm)200 奥行(mm)10 シリーズパワータンク 替芯SNP-7 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷

MECHANIX WEARM-Pact DIY
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど ブラウン 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594 適合規格EN13594規格適合 入数(双)1 機能スマホ対応、タッチパネル対応 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
1双
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平らでツルツルした面にしっかり吸着します。耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。
耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで) 材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール 質量(g)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70 耐熱温度(℃)約70
1個
499 税込549
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 替芯SNP-7 ボール径(Φmm)0.7 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。
用途屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。 インク色 ボール径(Φmm)0.7 繰り返し・詰め替え対応
1本
199 税込219
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ハウステック湯止めキャップ
寸法(Φ×高さH)(mm)80×47 適合シリーズMSH-1014N/1116N/1216S/MDH(A)/MQH(A)シリーズ等
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK
トップケースを装着するために必要となる車種専用ラック。
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷


SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK
トップケースを装着するために必要となる車種専用キャリア。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているキャリアのタイプが異なります。 詳しくは適合表をご確認ください。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SEAT-RACK (シートラック)
主な適合車種XT660Z/R1150GS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


トップケースを装着するために必要となる車種専用ラック。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているラックのタイプが異なります。 詳しくは適合表をご確認ください。 ※装着するトップケースによって、別売のパーツが必要になる場合があります。詳細は各トップケースのページでご確認ください。
主な適合車種BMW R1200GS ADV/1250GS ADV 13
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
1巻ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK(ストリート ラック)
トップケースを装着するために必要となる車種専用ラック。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているラックのタイプが異なります。
ブラック 主な適合車種BMW R1200R/RS/1250R
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)純正キャリア強化キット
主な適合車種(BMW)R1200GS RALLY 17
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


トップケースを装着するために必要となる車種専用ラック。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、 車種によって設定されているラックのタイプが異なります。 詳しくは適合表をご確認ください。
仕様プラスチックラック用 ブラック 主な適合車種BMW F 750 / 850 GS 18
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約22.5(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷