カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pt-35」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングノート camino B6 日本ノートリングノート camino B6日本ノート
229税込252
1冊
4日以内出荷
使いやすいカラーとサイズのリングノート<横罫>表紙:性別を問わず使用できるベーシックなボールドカラーは、シルバーのリングに落ち着いたカラーの箔押し加工。罫線:日付とタイトル欄、余白を作って文頭が揃えやすい目印、紙面を縦4分割できる目印<方眼罫>表紙:明るい色味で女性にも好まれやすいライトカラーは、クラシカルな印象を演出し箔押しは同系色。罫線:日付とタイトル欄、紙面を縦2分割できる目印
寸法(mm)128×182枚数40製本Wリング
マグネットカードローダー/ブラック ナカバヤシマグネットカードローダー/ブラックナカバヤシ
589税込648
1個
5日以内出荷
・高透明度・硬質ケースで大事なカードを保護します。・マグネット式でカード交換が簡単。・UVカット加工で日焼けによるカードの劣化を防ぎます。(01)・表も裏もクリアなスタンダードタイプ。 カード本来の美しさを損なわないコレクションケースです。(02BK)・黒い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(02W)・白い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(03)・表面にホログラムを施したキラキラ仕様。 お気に入りのカードがさらに煌めく!
仕様●本体寸法/質量:W73×D7×H110mm/約60g●内寸:W64×D1×H89.5mm●溝の深さ:35pt(約1mm)●材質:アクリル●パッケージ寸法/質量:約W86×D9×H145mm/65gブラック
マグネットカードローダー/クリア ナカバヤシマグネットカードローダー/クリアナカバヤシ
489税込538
1個
5日以内出荷
・高透明度・硬質ケースで大事なカードを保護します。・マグネット式でカード交換が簡単。・UVカット加工で日焼けによるカードの劣化を防ぎます。(01)・表も裏もクリアなスタンダードタイプ。 カード本来の美しさを損なわないコレクションケースです。(02BK)・黒い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(02W)・白い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(03)・表面にホログラムを施したキラキラ仕様。 お気に入りのカードがさらに煌めく!
仕様●本体寸法/質量:W73×D7×H110mm/約60g●内寸:W64×D1×H89.5mm●溝の深さ:35pt(約1mm)●材質:アクリル●パッケージ寸法/質量:約W86×D9×H145mm/65gクリア
マグネットカードローダー(ホログラム) ナカバヤシマグネットカードローダー(ホログラム)ナカバヤシ
789税込868
1個
5日以内出荷
・高透明度・硬質ケースで大事なカードを保護します。・マグネット式でカード交換が簡単。・UVカット加工で日焼けによるカードの劣化を防ぎます。(01)・表も裏もクリアなスタンダードタイプ。 カード本来の美しさを損なわないコレクションケースです。(02BK)・黒い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(02W)・白い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(03)・表面にホログラムを施したキラキラ仕様。 お気に入りのカードがさらに煌めく!
仕様●本体寸法/質量:W73×D7×H110mm/約60g●内寸:W64×D1×H89.5mm●溝の深さ:35pt(約1mm)●材質:アクリル●パッケージ寸法/質量:約W86×D9×H145mm/65gホログラム
マグネットカードローダー/ホワイト ナカバヤシマグネットカードローダー/ホワイトナカバヤシ
589税込648
1個
5日以内出荷
・高透明度・硬質ケースで大事なカードを保護します。・マグネット式でカード交換が簡単。・UVカット加工で日焼けによるカードの劣化を防ぎます。(01)・表も裏もクリアなスタンダードタイプ。 カード本来の美しさを損なわないコレクションケースです。(02BK)・黒い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(02W)・白い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(03)・表面にホログラムを施したキラキラ仕様。 お気に入りのカードがさらに煌めく!
仕様●本体寸法/質量:W73×D7×H110mm/約60g●内寸:W64×D1×H89.5mm●溝の深さ:35pt(約1mm)●材質:アクリル●パッケージ寸法/質量:約W86×D9×H145mm/65gホワイト
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
プロテクター 丸善織物プロテクター丸善織物
319税込351
1個
4日以内出荷
ラチェットバックルの底部から荷傷めを防止する、着脱可能な樹脂製プロテクトシートです。
材質ポリプロピレン(PP)
極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)極厚・消臭サンシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
1,780税込1,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
車内の温度上昇を大幅カット!二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
発泡断熱シェード JB(日本ボデーパーツ工業)発泡断熱シェードJB(日本ボデーパーツ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
679税込747
1個
15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
339税込373
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
クランク130 LIVRE(リブレ)クランク130LIVRE(リブレ)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
130mmの 超ロングWハンドル 正確に中心部分で固定する 「センターロック方式」が 実績と信頼を積み重ねてきた結果、 超ロングハンドルでも、全くブレないことを 120mm の CRANK 120 でも実証。 確固たる自信を得た LIVRE が次のステージへ。 比類のないロングハンドルをお届けします。
用途カスタムパーツ
ノブ単体PT35 LIVRE(リブレ)ノブ単体PT35LIVRE(リブレ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
掴む、握る、握り込む。 万能という終わりなき 答えを形に カスタムノブを追求して LIVRE が出した答えが五角形。 全体的に凹凸を持たせた形状が、掴む、握る、 握り込むといったあらゆる持ち方に対応。 リーリング中やファイト中に、掴むから握る、 握り込む動作の移行がスムーズに。 モンスターサイズとの格闘で実績と信頼を勝ち取ってきた PTシリーズを、 手にすっぽりと包み込むことができるよう、絶妙なサイズで再設計。 タイラバ、ライトジギング、ショアからのルアーゲームなど、 幅広く対応できるバーサタイルなカスタムチタンノブです。
用途カスタムパーツ質量(g)14.2(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
高周波電流プローブ PINTECH高周波電流プローブPINTECH
249,800税込274,780
1個
33日以内出荷
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様(ノイズ)≦6mA rmsクランプ径(Φmm)5確度1%(±5mV)比率(変換比)0.1V/A(10:1)
ミリサイズプラグ 日本金型産業ミリサイズプラグ日本金型産業
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質真鍮使用温度範囲(℃)0~200適合流体水・油・空気RoHS指令(10物質対応)対応
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)KOSEI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
レンジフード部材 丸角アダプター ノーリツレンジフード部材 丸角アダプターノーリツ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料商品仕様図(0.07MB)
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】 ハウステックフロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用寸法(Φmm)35くさりの有無あり
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
マンテルチェーン ジョー・プリンス竹下マンテルチェーンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
4,588税込5,047
1個
6日以内出荷
全長(m)30材質仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットレンチ本体 FPCホイールナットレンチ本体FPC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎ユニーズ
24,980税込27,478
1箱(200本)
4日以内出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
ポリチューブ TRUSCOポリチューブTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
カップリング水栓アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング水栓アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
Correge Pt1000センサ PT1000 6mm 35mm クラスA CorregeCorrege Pt1000センサ PT1000 6mm 35mm クラスACorrege
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:35mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 配線数:2 、 精度:クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
679税込747
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,898税込2,088特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード パネルマウント VISHAYVishay 整流ダイオード パネルマウントVISHAY
7,698税込8,468
1個ほか
7日以内出荷
仕様実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
温度トランスミッタ PR Electronics PR Electronics温度トランスミッタ PR ElectronicsPR Electronics
33,520税込36,872
1個
7日以内出荷
デジタルトランスデューサセンサ ElectrothermデジタルトランスデューサセンサElectrotherm
19,020税込20,922
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サインボードASセット 友屋サインボードASセット友屋
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
付属品皿タッピングビス、パッキン×2材質ステンレスVT加工仕上
壁面用Aセット 友屋壁面用Aセット友屋
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
クローム直径(Φmm)20厚さ(mm)t10材質真鍮・クロームメッキ仕上
水中ワイドコンバージョンレンズ オリンパス水中ワイドコンバージョンレンズオリンパス
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40