カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pt-40」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター日本プリメックス
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
印字幅104mmに対応、幅広い印字領域耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム100万カットの高耐久性カッターを搭載動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応
用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR codeインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)112印字幅(mm)104
LEDプレゼンター 日本プリメックスLEDプレゼンター日本プリメックス
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
紙ジャムの解消を追及した高信頼性赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能
仕様用紙排出速度(mm/秒):約260長さ(mm)用紙:60~250紙厚(μm)59~130紙幅(mm)112
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 チーズ 黒淡路マテリア
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 90° ロングエルボ 黒淡路マテリア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 90° ショートエルボ 黒淡路マテリア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 45° ロングエルボ 黒淡路マテリア
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 45° ショートエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 45° ショートエルボ 黒淡路マテリア
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 180° ロングエルボ 黒淡路マテリア
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 チーズ淡路マテリア
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 45° ロングエルボ淡路マテリア
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ロングエルボ淡路マテリア
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 90° ショートエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ショートエルボ淡路マテリア
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 45° ショートエルボ淡路マテリア
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMミル モジュラータイプ MPMDIJET(ダイジェット工業)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
厚手コンパクトシェード JB(日本ボデーパーツ工業)厚手コンパクトシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
898税込988
1個
予約販売
クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮。吸盤2個入り。
用途サイドガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。高さ(mm)460関連資料チラシ(0.23MB)
水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ鶴見製作所
969税込1,066
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
ピックツール TAKAGI(高儀)ピックツールTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1セット(4本)
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
ピックツールアングル TAKAGI(高儀)ピックツールアングルTAKAGI(高儀)
349税込384
1個
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし材質【先端】炭素鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
リサイクルPETシート 光リサイクルPETシート
499税込549
1枚
4日以内出荷
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
高圧エルボ フジトク高圧エルボフジトク
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
高圧ブッシング フジトク高圧ブッシングフジトク
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。トラスコ品番226-7853材質炭素鋼寸法L(mm)41呼び径(mm)60.50×48.60呼び径(B)2×1 1/2寸法B(mm)63呼び径(A)50×40
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-40 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-40三木プーリ
50,246税込55,271
1個
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)55シリーズETP-T寸法d(mm)40寸法L1(mm)75許容トルク(N・m)1200寸法D(mm)52寸法D1(mm)100寸法R(mm)8M1-M16許容スラスト力(N)60000
フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 極東技研工業フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」極東技研工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
従来品より大きくて強度が強いので使用台数が少なくて済む!従来品より大きいので軽い力で締めつけることが可能!特殊なギヤ部品により、ベルトを簡単に緩めて解除可能!
ベルト幅(mm)50破断荷重(t)7.5寸法(m)(固定)1×(調整)7フックJフック
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
3日以内出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
269税込296
1個
翌日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在 ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ユーエイキャスター
219税込241
1個
翌日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
スチールタップ FargoスチールタップFargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ユニオン フジトク高圧ユニオンフジトク
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
ポリプロピレン(PP) チーズ ノーブランドポリプロピレン(PP) チーズノーブランド
12,980税込14,278
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
845税込930
1個
当日出荷から翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
11,600税込12,760
1台
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計アズワン品番65-3882-95
スライドカッター Asmix(アスカ)スライドカッターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
6枚までまとめて裁断できる 収納場所をとらないスリム型 握りやすい大きなスライダーを採用 刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい 裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応