カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)

「pt-ss20」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研(3件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
73税込80特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
128税込141
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
19税込21
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
空気調整ネジ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)空気調整ネジYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
適合【横型ガソリン携帯缶】YR-5・YR-10・YR-20・YG20・YG10・SS20・SS10・LX20・PT20、LX10・SS5・PT10・SR2危険物の類別非危険物
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)椿本チエイン
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研中間板 PT-SSシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)16材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41高さ(mm)32.5定格絶縁電圧(V)AC/DC800RoHS指令(10物質対応)対応
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
28税込31
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC結線方法標準取付全長(mm)45
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(5件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
ガソリン携行缶用 キャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶用 キャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質全長(mm)60危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶用給油ノズルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(55件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
ショートバー(SBR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(SBR8Aタイプ)東洋技研
259税込285
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
33税込36
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600