カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
  • 配管・水廻り設備部材(471)
  • 空圧工具(296)
  • 切削工具(226)
  • 科学研究・開発用品(217)
  • 測定用品(186)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 農業機械(137)
  • 作業工具(112)
  • 制御機器(93)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 機構部品(47)
  • メカニカル部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 電動工具(30)
  • バイク部品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • バイク純正部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/4 1/4」の検索結果

3,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-353
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    翌々日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
  • PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4 ユニバーサル

    USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4

    ユニバーサル
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
    材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
  • グリースニップル A型 (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル A型 (SUS303)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
  • 四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼) 日産ネジ

    四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)

    日産ネジ(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質圧造用炭素鋼
  • グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅生地)

    ノーブランド(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
  • レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,477税込12,625
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)25.4金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

    日産ネジ(13件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(228件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
  • NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
  • ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

    ウシオ(UHT)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
    仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
  • ニップル フジマック

    ニップル

    フジマック
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    MD-100SR専用ニップルです。
    仕様MD-100専用ニップル
  • 1・1/4インチ PTニップル エスコ

    1・1/4インチ PTニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469BH-12
  • PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA442AH-22
  • メネジコネクタ PT1/4" 日機

    メネジコネクタ PT1/4"

    日機
    479税込527
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
  • PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
  • PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
  • コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ

    日機
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • リデユーサー PT1/4XNPT1/4/MAS-40L 日東工器

    リデユーサー PT1/4XNPT1/4/MAS-40L

    日東工器
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • 防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4) 岩崎製作所

    防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)

    岩崎製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。
    用途圧力測定器ねじ規格PTインチ表示1/4
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA443MB-23
  • PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT1/4インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
  • PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DJ-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
  • 1/4 コネクタPT1/4(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 コネクタPT1/4(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,098税込1,208
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 コネクタPT1/4(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 コネクタPT1/4(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,398税込1,538
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • CMチェーザ PT1/4-3/8 MCC(松阪鉄工所)

    CMチェーザ PT1/4-3/8

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様ガス管用PT1/4-3/8トラスコ品番811-2527適合機種CMM0003質量(kg)0.25
  • 1/4 コネクタPT1/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 コネクタPT1/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,098税込1,208
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/4 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/4

    第一測範
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:19●コード番号:119-0165514アズワン品番67-4840-85
  • ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4XPF1/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4図解NoBSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.29、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.15、VSM-1020 薬液配管部品_No.69、KBM-410D 薬液配管部品_No.82、BSM-1230L 計器パネル部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS30-130 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.40、SSA-Z550 オプション-5(フロント巻車)部品_No.8、SSA-M500 分水器部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.15など
...