カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(118)
- エスコ(238)
- CKD(164)
- アソー(142)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- 潤工社(119)
- SMC(109)
- SK11(90)
- Festo(64)
- U-TOOLS (埼玉精機)(59)
- 井筒製作所(58)
- OSG(オーエスジー)(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- 東空販売(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- FYH(日本ピローブロック)(38)
- ハイロック(37)
- ウシオ(UHT)(36)
- 日東工器(36)
- ブランドをもっと見る
「pt1/4 1/4」の検索結果
特価

クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
ニッタ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥839~税込¥923~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)
ニッタ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975接続ねじ種類Rc
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
ニッタ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥469税込¥5161個当日出荷から3日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
クイックシール継手 ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232939-240815-02.jpg)
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL
ニッタ¥249~税込¥274~1個当日出荷チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。使用流体空気、水![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232975-240815-02.jpg)
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL
ニッタ¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
クイックシール継手 サービスティー
ニッタ¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
カプラ 71シリーズ
ニッタ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。用途超高圧用使用温度範囲(℃)-30~+93ねじメスねじ材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
クイックシール サービスティー(高圧タイプ)
ニッタ¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水






























![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232939-240815-02.jpg)

![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232975-240815-02.jpg)