カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(718)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(704)
- 制御機器(389)
- 測定用品(384)
- 切削工具(333)
- 空圧工具(248)
- 農業機械(236)
- 油圧機器・油圧ホース(199)
- 科学研究・開発用品(154)
- パソコン/周辺機器(154)
- 物流用品(112)
- ねじ・ボルト・釘(102)
- 電気材料(93)
- 機構部品(87)
- バイク部品(74)
- 事務用品(73)
- 作業工具(73)
- メカニカル部品(61)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 自動車補修部品(50)
- 建築金物(49)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 電動工具(39)
- 溶接用品(32)
- スプレー・オイル・グリス(31)
- 医療(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 作業服(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 防犯用品(16)
- 家電(16)
- 学童・教育用品(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 店舗什器・備品(15)
- オフィス家具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 接着剤・補修材(13)
- 自転車部品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 卓上消耗品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 保管用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 安全保護具(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 研磨材(8)
- 住設機器(7)
- エンジン工具(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 洗車・清掃(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- 日用品(5)
- 防災用品(5)
- カー用品(5)
- 清掃用品(4)
- 厨房用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(323)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- 井筒製作所(177)
- CKD(165)
- SK11(152)
- アソー(146)
- メディアカバーマーケット(110)
- RS PRO(89)
- ジョー・プリンス竹下(86)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- 第一計器(75)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
- OSG(オーエスジー)(71)
- ニッタ(68)
- U-TOOLS (埼玉精機)(61)
- TRUSCO(57)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
- 日東工器(51)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「pt1」の検索結果

PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
回転プラグ PT1/4M
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/2インチ 雌ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT1/4インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-2材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT1/2インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
PT1/4内ネジ用ソケット
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)
岩崎製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。用途圧力測定器色白ねじ規格PTインチ表示1/4
PT1/4内ネジ用プラグ
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/2インチ 雄ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)4日以内出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT1/4外ネジ用プラグ
SUN UP¥319税込¥3511個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)30本体サイズ(mm)L36×W22×H・D22取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4外ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)95本体サイズ(mm)L50×W25×H・D25取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考R1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSM300 RIGHT BOOM部品_No.2、BSM300 LEFT BOOM部品_No.27、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.2、BSM301 LEFT BOOM部品_No.4
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.56、MS1703 調圧装置部品_No.8、SSA-G530 ステアリング部品_No.24
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoMKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.8、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.6、MKW1516B 本体部品_No.28、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.6
プラグ PT1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格PT1/2部品名称プラグ PT1/2図解NoMKW728B ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.44、MKW1116B ポンプ部品_No.45
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoSSA-Z500 調圧弁部品_No.38、SSA-Z550 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.38
ニツプル PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格PT1/4部品名称ニツプル PT1/4図解NoBSM-1550L-18GK オプション4 アキュムレータ2012部品_No.7、SSA-α603 油圧配管部品_No.44、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.44、BSM-1350L-18GK オプション4 アキュムレータ部品_No.7
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷備考PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.42、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.40、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.4、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、SSA-α1004MA 分水器部品_No.20、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.40、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.7、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12など
タマガタベンクミタテ PT1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格PT1/2部品名称タマガタベンクミタテ PT1/2図解NoSD30-6 付属品,希望付属品部品_No.26、MS303 付属品,希望付属品部品_No.26、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.26、MS253 付属品,希望付属品部品_No.26
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoRE3515 部品_No.28、RE3520 部品_No.28、RE3535 部品_No.28
...






![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)








![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)

![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)