カテゴリ

  • 制御機器(179)
    • 基板用センサその他関連用品(84)
    • ディスクリートその他関連用品(33)
  • 測定用品(82)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(7)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(9)
    • 温湿データロガー 記録計(21)
  • 科学研究・開発用品(40)
    • pH計/導電率計/イオン計関連品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「pt1000」の検索結果

363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネルTOKIO(藤沢工業)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。
セット内容吸音パーティション×3枚、T型脚×4本、ストレート脚(アジャスター付)×2本材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)グレー高さ(mm)1600タイプ増連用奥行(mm)28張地パネル厚(mm)28
缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付日本紐釦貿易
139,800税込153,780
1袋
翌々日出荷
市場規模が急成長中の推し活!メイクポーチに入れて、ライブや日常使いもできるオリジナルの缶ミラーが誰でもあっという間にたくさん作れます!!オリジナルの缶ミラーを作ろう!※アタッチメント・マシーンは別売りですサイズ:Φ75mm
セット内容ミラー、缶土台、フィルム、段ボール芯、蓋パーツ寸法(mm)Φ75
缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付日本紐釦貿易
99,980税込109,978
1袋
翌々日出荷
市場規模が急成長中の推し活!メイクポーチに入れて、ライブや日常使いもできるオリジナルの缶ミラーが誰でもあっという間にたくさん作れます!!オリジナルの缶ミラーを作ろう!※アタッチメント・マシーンは別売りですサイズ:Φ56mm
セット内容ミラー、缶土台、フィルム、段ボール芯、蓋パーツ寸法(mm)Φ56
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1セット
21日以内出荷
testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途研究開発、性能試験に。トラスコ品番255-4490セット内容testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)-80~300温度分解能(℃)0.001測定温度範囲(℃)-80~300
マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1式
21日以内出荷
testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。測定範囲は-100℃~+260℃で超低温の測定にも対応します。
用途冷凍庫温度測定に。トラスコ品番255-4484セット内容testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-100~260温度分解能(℃)0.01測定温度範囲(℃)-100~260
マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセットtesto(テストー)
229,800税込252,780
1式
21日以内出荷
testo400にPt100ラボ用温度プローブがセットされています。温度プローブには腐食性物質から保護するため専用ガラス管が付属しています。測定範囲は-50~400℃です。
用途研究開発、ラボに。トラスコ品番255-4491セット内容testo400本体、有線Pt100ガラス被覆ラボ用温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-50~400温度分解能(℃)0.01測定温度範囲(℃)-50~400
卓上温度調節器 ケニス卓上温度調節器ケニス
56,980税込62,678
1個(1個)
6日以内出荷
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)寸法(mm)98×162×124質量(g)1200電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
ラボリアクター 温度センサー IKAラボリアクター 温度センサーIKA
50,299税込55,329
1本
63日以内出荷
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
攪拌機 温度センサー IKA攪拌機 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
予約販売
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m)CHINO(チノー)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー)温湿度計(挿入形 ハードタイプ)CHINO(チノー)
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
温湿度計(分離形 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形 ケーブル1m)CHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
オイルバス ガラス槽・合成用 用外付け温度センサー アズワンオイルバス ガラス槽・合成用 用外付け温度センサーアズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
仕様●外付け温度センサー●測温抵抗体:Pt1000Ωアズワン品番4-6483-11
オイルバス ガラス槽・合成用 アズワンオイルバス ガラス槽・合成用アズワン
74,900税込82,390
1台
予約販売
視認性に優れたガラス製のバス槽です。側面から試料の状態を確認できます。小型設計で、省エネ・省スペースです。小スケールの合成実験に適しています。外付けコントローラーでシンプルに操作できます。外部温度センサー(別売)が使用できます。
材質バス槽/硼珪酸ガラス、ヒーター・制御部カバー/ステンレス質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ140×100温度センサー測温抵抗体(Pt1000Ω)温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)350温度設定範囲(℃)室温+5~240アズワン品番4-6483-01安全機能ヒューズ、過昇温防止器
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
pH計(プローブ付き) センセカ(旧グライシンガー)pH計(プローブ付き)センセカ(旧グライシンガー)
51,980税込57,178
1台
47日以内出荷
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒
土壌温度計 センセカ(旧グライシンガー)土壌温度計センセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1台
47日以内出荷
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力Pt1000保護等級IP54応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示プローブステムステンレス製、Φ8×920mm動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
21,980税込24,178
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力BNCソケットプローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら