カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pt119」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子 FUJIX(フジックス)丸型端子FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(スズメッキ)
EPDMシート WAKI(和気産業)EPDMシートWAKI(和気産業)
249税込274
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンバー ハウステックカーテンバーハウステック
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
寸法(Φmm)20
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃通信速度115200bpsを実現
タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃通信速度115200bpsを実現
仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
スキージーパッド ハルパッド テフロン 11cm 5枚入 YT19TP11 YELLOTOOLSスキージーパッド ハルパッド テフロン 11cm 5枚入 YT19TP11YELLOTOOLS
3,498税込3,848
1セット(5枚)
6日以内出荷
シンプルな長方形のスキージーパッドです。非常に薄く摩擦係数の高いテフロンの素材です。10cmスキージーには11cmのタイプをご使用ください。
用途フィルム施工の仕上がりを向上するスキージーパッドに。
RS PRO CETOPクレビス RS PRORS PRO CETOPクレビスRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
クレビス取り付け. サイズ: M10 → M16 空圧シリンダと油圧シリンダに関連するISOプライムネジ形状に対応 クレビス - スチール(BS970pt11983 220 MOT) スプリングクリップ - スチール(BS970 pt. 5 1972 270 A72)
仕様内径サイズに合わせる = 32mm併用可能製品 = 内径32 mmメーカーシリーズ = 314RoHS指令(10物質対応)対応
ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
22,980税込25,278
1個
63日以内出荷
トップケースを装着するために必要となる車種専用キャリア。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているキャリアのタイプが異なります。 詳しくは適合表をご確認ください。
管用テーパネジプラグゲージ PT-P1.1/2 第一測範管用テーパネジプラグゲージ PT-P1.1/2第一測範
73,980税込81,378
1個
10日以内出荷
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0165512アズワン品番67-4840-83
管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4第一測範
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170746アズワン品番67-4848-19
管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2第一測範
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170745アズワン品番67-4848-18