カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「pt208」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
  • キャンパスベッド (ビニールレザー張り) シーホネンス

    キャンパスベッド (ビニールレザー張り)

    シーホネンス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ボトム/ウレタンフォーム入りビニールレザー張り質量(kg)約19.3耐荷重約80kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1800×300アズワン品番0-3563-01折りたたみ寸法(mm)(幅)550×(奥行)900×(高さ)150
  • アレンジャー 誘導扉付き 山金工業

    アレンジャー 誘導扉付き

    山金工業
    115,290税込126,819
    1台
    翌日出荷
    扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。 扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
    付属品鍵×2本材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型・鍵付)色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト色カムロックグリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)3/段
  • ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(着脱タイプ)

    タカノ
    759税込835
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • アレンジャー書類保管庫(A4収納 キャスター付) 山金工業

    アレンジャー書類保管庫(A4収納 キャスター付)

    山金工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。 キャスター付きなので移動も可能。デスクの足元にも収納可能な高さです。
    用途A4用紙及びファイルの収納収納サイズA4ファイルタテ材質本体:スチール/引出:PS樹脂種類書類保管庫(引出し型)キャスターΦ50双輪キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×401×550(キャスター含)色(本体)オフィスホワイトグリーン購入法適合
  • キャンパスベッド (ビニール帆布床) シーホネンス

    キャンパスベッド (ビニール帆布床)

    シーホネンス
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    場所をとらないワンタッチ折りたたみ式です。 付添い人用ベッドに適しています。
    材質フレーム/丸型スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上げ)、ボトム/ビニール帆布床(水洗い可)質量(kg)10.2耐荷重約70kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1800×300アズワン品番0-1333-01折りたたみ寸法(mm)550×890×160
  • キャンバスベッド シーホネンス

    キャンバスベッド

    シーホネンス
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    場所を取らないワンタッチ折りたたみ式。手軽に水洗い可能。
    材質本体/スチール(粉体塗装)、ボトム/ビニール帆布質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1800×300折りたたみ寸法(mm)W550×L890×H160松吉医科器械コード20-5022-00
  • 横型ソケット MAC8(マックエイト)

    横型ソケット

    MAC8(マックエイト)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • パキラ1.8m 横浜ディスプレイミュージアム

    パキラ1.8m

    横浜ディスプレイミュージアム
    57,980税込63,778
    1本
    11日以内出荷
    幅(cm)90全長(cm)180
  • PW208シリーズ/PT400eシリーズ共用USBケーブル SATO(サトー)

    PW208シリーズ/PT400eシリーズ共用USBケーブル

    SATO(サトー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    PW208シリーズ/PT400eシリーズ共用。設定書き込み用のUSBケーブル。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプUSBケーブル
  • パンフレットケース (誘導扉付) ナイキ

    パンフレットケース (誘導扉付)

    ナイキ
    189,800税込208,780
    1台
    25日以内出荷
    ファイルのまま収納ができるゆったりサイズです。
  • パンフレットケース (キャスター付) ナイキ

    パンフレットケース (キャスター付)

    ナイキ
    92,980税込102,278
    1台
    25日以内出荷
    ファイルのまま収納ができるゆったりサイズです。
    セット内容キャスター
  • BNCケーブル カナレ電気

    BNCケーブル

    カナレ電気
    8,598税込9,458
    1本(1m)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保。標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m。SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状。中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
  • ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン

    ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
  • 発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)

    発行ソフトウェア Multi LABELIST V6

    SATO(サトー)
    84,980税込93,478
    1本
    4日以内出荷
    タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
    用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • SmaPri 基本パッケージ SATO(サトー)

    SmaPri 基本パッケージ

    SATO(サトー)
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。 「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
    使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • 海上釣堀真鯛シマアジ用スペシャルウキ PT2008 PRO:TRUST(プロトラスト)

    海上釣堀真鯛シマアジ用スペシャルウキ PT2008

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    シマアジの小さなアタリもしっかりと捉える視認性の高い目印付きのソリッドトップ採用。携帯に便利なトップ着脱式、信頼の国内生産。
  • ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A 230 V フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A 230 V

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コネクタセットは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチック製ハウジングで構成されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチックハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はプッシュイン接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:230 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A04PT (標準●コード番号:208-1998アズワン品番65-7680-46
  • ストレート ニッケル COAX Connectors COAX Connectors

    ストレート ニッケル COAX Connectors

    COAX Connectors
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
    材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
  • スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機

    スピーカーEN15やかんすぴ用

    フォスター電機
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
    付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
  • 【リサイクル】リユースバッテリー PT/MB200-BAT(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー PT/MB200-BAT(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種PT200e、PT208e、PT208m、PT208jバッテリー容量(Ah)2400バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト